그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔레노이드 밸브 코일 |
코일 인클로저 | 범용 정션 박스 |
코일 절연 등급 | F |
전기 연결 | 6 "리드 |
Hz | 50/60 |
NEMA 평가 | 1 |
전압 | 120 VAC |
와트 | 12 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8505908000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 코일 인클로저 | 코일 절연 등급 | 전기 연결 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A203 | 범용 정션 박스 | H | - | 24 VAC | 12 | ₩ 168,805 | ||
2A204 | 범용 정션 박스 | H | 6 "리드 | 120 VAC | 12 | ₩ 275,240 | ||
2A205 | 범용 정션 박스 | H | 6 "리드 | 208 / 240 VAC | 12 | ₩ 126,262 | ||
3A439 | 범용 정션 박스 없음 | B | 스페이드 터미널 | 24 VAC | 12 | ₩ 52,832 | ||
3A440 | 범용 정션 박스 없음 | B | 스페이드 터미널 | 120 VAC | 12 | ₩ 53,567 | ||
3A441 | 범용 정션 박스 없음 | B | 스페이드 터미널 | 208 / 240 VAC | 12 | ₩ 53,620 | ||
3PU18 | 범용 정션 박스 없음 | F | 6 "리드 | 24 VDC | 4 | ₩ 201,547 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.