그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 콘 스프링 체크 밸브 |
연결 유형 | FNPT |
크래킹 압력 | 0.33의 PSI |
육각 크기 | 1-15 / 64 " |
길이 | 1" |
자재 | 유리로 채워진 폴리 프로필렌 |
최대 온도 | 140도 F |
맥스. 수압 | 125의 PSI |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
전체 높이 | 1 15 / 64 " |
씰 재질 | 좋은 |
시트 재질 | 유리로 채워진 폴리 프로필렌 |
크기 | 1 / 4 " |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
폭 | 1 15 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8481301090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 육각 크기 | 길이 | 전체 높이 | 씰 재질 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP CHK 694-4F4F-F | 1-15 / 64 " | 1" | 1 15 / 64 " | 바이 턴 | 1 / 4 " | 1 15 / 64 " | ₩ 29,137 | ||
FP CHK 693-6F6F-B | 15 / 16 " | 2" | 1 15 / 64 " | 좋은 | 3 / 8 " | 1 15 / 64 " | ₩ 30,380 | ||
FP CHK 693-6F6F-F | 15 / 16 " | 2" | 1 15 / 64 " | 바이 턴 | 3 / 8 " | 1 15 / 64 " | ₩ 34,387 | ||
FP CHK 685-8F8F-B | 1.125 " | 2.5 " | 1.437 " | 좋은 | 1 / 2 " | 1.437 " | ₩ 36,382 | ||
FP CHK 685-8F8F-F | 1.125 " | 2.5 " | 1.437 " | 바이 턴 | 1 / 2 " | 1.437 " | ₩ 82,355 | ||
FP CHK 687-12F12F-B | 15 / 16 " | 2.5 " | 1.375 " | 좋은 | 3 / 4 " | 1.38 " | ₩ 37,765 | ||
FP CHK 687-12F12F-F | 15 / 16 " | 2.5 " | 1.375 " | 바이 턴 | 3 / 4 " | 1.38 " | ₩ 93,870 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.