그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포펫 스프링 체크 밸브 |
입구 센터에 캡 | 7-13 / 32 " |
연결 유형 | FNPT |
크래킹 압력 | 1의 PSI |
육각 크기 | 1" |
길이 | 1.875 " |
자재 | 황동 |
최대 온도 | 180도 F |
맥스. 수압 | 1200의 PSI |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
전체 높이 | 1" |
씰 재질 | 바이 턴 |
시트 재질 | 황동 |
크기 | 1 / 2 " |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8481301090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 육각 크기 | 길이 | 최대 온도 | 전체 높이 | 씰 재질 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHK BRS 450-4F4F-B | 11 / 16 " | 1 / 2 " | 250도 F | 11 / 16 " | 좋은 | 1 / 4 " | 11 / 16 " | ₩ 38,657 | ||
CHK BRS 450-4F4F-F | 11 / 16 " | 1 / 2 " | 375도 F | 11 / 16 " | 바이 턴 | 1 / 4 " | 11 / 16 " | ₩ 40,022 | ||
CHK BRS 650-6F6F-B | 7 / 8 " | 1.75 " | 250도 F | 7 / 8 " | 좋은 | 3 / 8 " | 7 / 8 " | ₩ 45,115 | ||
CHK BRS 650-6F6F-F | 7 / 8 " | 1.75 " | 375도 F | 7 / 8 " | 바이 턴 | 3 / 8 " | 7 / 8 " | ₩ 46,865 | ||
CHK BRS 850-8F8F-B | 1" | 1.875 " | 250도 F | 1" | 좋은 | 1 / 2 " | 1" | ₩ 57,330 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.