KIDDE 일산화탄소 및 연기 감지기 높은 수준의 CO 가스, 연기 및 열을 감지하고 화재 발생시 85dB 경보를 트리거하여 손상을 방지하도록 설계되었습니다. 화씨 -20 ~ 100도 범위의 온도에서 쉽게 작동 할 수 있습니다.
높은 수준의 CO 가스, 연기 및 열을 감지하고 화재 발생시 85dB 경보를 트리거하여 손상을 방지하도록 설계되었습니다. 화씨 -20 ~ 100도 범위의 온도에서 쉽게 작동 할 수 있습니다.
일산화탄소 경보
Kidde 일산화탄소 경보기는 냄새, 색 및 무미의 일산화탄소(CO) 가스의 존재를 감지하도록 설계되었습니다. 이 고품질 Kidde 알람은 전기화학 감지 기술을 사용하여 CO 수준을 감지합니다. 전극은 일산화탄소의 존재로 인한 전류 변화를 감지한 다음 85dB 가청 알람을 트리거합니다. 시각적 경고를 위한 빨간색 LED가 특징이며 화씨 40~100도 범위의 온도에서 쉽게 작동할 수 있습니다. 이러한 배터리 전원, 고정 배선 또는 플러그인 일산화탄소 경보기는 다양한 높이, 깊이 및 너비 옵션으로 제공됩니다. 일부 모델에는 디지털 판독 장치도 장착되어 있습니다.
Kidde 일산화탄소 경보기는 냄새, 색 및 무미의 일산화탄소(CO) 가스의 존재를 감지하도록 설계되었습니다. 이 고품질 Kidde 알람은 전기화학 감지 기술을 사용하여 CO 수준을 감지합니다. 전극은 일산화탄소의 존재로 인한 전류 변화를 감지한 다음 85dB 가청 알람을 트리거합니다. 시각적 경고를 위한 빨간색 LED가 특징이며 화씨 40~100도 범위의 온도에서 쉽게 작동할 수 있습니다. 이러한 배터리 전원, 고정 배선 또는 플러그인 일산화탄소 경보기는 다양한 높이, 깊이 및 너비 옵션으로 제공됩니다. 일부 모델에는 디지털 판독 장치도 장착되어 있습니다.
스타일 | 모델 | 깊이 | 디지털 판독 | 높이 | 전원 | 폭 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KN-COB-IC | ₩108,062 | 1 | ||||||
B | KN-COP-IC | ₩165,777 | 1 | ||||||
C | KN-COB-DP2 | ₩504,997 | 6 | ||||||
D | 21007426 | ₩265,088 | 1 | ||||||
E | KN-COB-B-LP | ₩79,992 | 1 | ||||||
F | KN-COPP-B-LPM | ₩97,527 | 1 | ||||||
G | KN-COPP-B-LS | ₩106,714 | 1 | ||||||
H | KN-COB-LP2 | ₩394,432 | 6 | ||||||
I | C3010 | ₩130,952 | 1 | ||||||
H | 9C05-LP2 | ₩80,727 | 1 | ||||||
J | C3010-D | ₩177,170 | 1 | ||||||
K | KN-COPP-3 | ₩699,405 | 6 | ||||||
L | KN-COB-DP2 | ₩88,462 | 1 | ||||||
K | KN-COPP-3 | ₩158,847 | 1 |
연기 및 일산화탄소 경보
스타일 | 모델 | 지름 | 높이 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | P3010K-CO | ₩156,992 | ||||
B | i12010SCO | ₩126,752 | ||||
C | KN-CPSM-BA | ₩123,830 |
화재 경보
Kidde 화재 경보기는 이온화 / 광전 메커니즘을 사용하여 연기와 빠르게 움직이는 작은 연기를 빠르게 감지하고 85dB 경보를 트리거하여 작업자에게 경고합니다. 저장 시설, 창고, 산업 작업장 및 상업용 건물의 응용 분야에 이상적입니다. 이 Kidde 알람은 테스트 버튼, 대형 마운팅베이스, 변조 방지 배터리 잠금 핀, 배터리 부족 경고 메커니즘 및 빨간색 LED 전원 표시등이 특징입니다. 화씨 40 ~ 100도 범위의 온도에서 쉽게 작동 할 수 있으며 10 년 배터리 전원, 배터리 작동 및 유선 AC 작동 변형으로 제공됩니다.
Kidde 화재 경보기는 이온화 / 광전 메커니즘을 사용하여 연기와 빠르게 움직이는 작은 연기를 빠르게 감지하고 85dB 경보를 트리거하여 작업자에게 경고합니다. 저장 시설, 창고, 산업 작업장 및 상업용 건물의 응용 분야에 이상적입니다. 이 Kidde 알람은 테스트 버튼, 대형 마운팅베이스, 변조 방지 배터리 잠금 핀, 배터리 부족 경고 메커니즘 및 빨간색 LED 전원 표시등이 특징입니다. 화씨 40 ~ 100도 범위의 온도에서 쉽게 작동 할 수 있으며 10 년 배터리 전원, 배터리 작동 및 유선 AC 작동 변형으로 제공됩니다.
Co/가스 조합 경보 전기화학
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
KN-COEG-3 | AB3DDN | ₩ 159,512 |
CO 연기 감지기, 일산화탄소/연기, 이동식 배터리, 배터리 백업
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
900-CUAR | CR6QCF | ₩ 132,370 |
연기 및 일산화탄소 경보 120vac
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
21007624 | AE4THH | ₩ 157,500 |
열 경보 서미스터 빨간색 LED
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HD135F | AG9HDC | ₩ 78,697 |
일산화탄소 및 연기 경보기, 5 19/32인치 직경, 85피트에서 10Db. 경고음
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
P4010DCSCO-W | CH6QYW | ₩ 228,812 | 자세히 |
더 알아보기
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 사다리/플랫폼/비계
- 와이어 천
- 전기 호이스트
- PA 시스템 스피커
- 링크 필터
- 핀형 관형 에어 덕트 히터
- 액체 저장 탱크 액세서리
- AKRO-MILS Akrotub 크로스 스태킹 빈
- SWEEPEX 다목적 빗자루 키트
- FERVI 정밀 밀링 바이스
- EDWARDS SIGNALING 화재 경보 저항기
- FUNNEL KING 드레인 팬
- SPEARS VALVES CPVC 파이프 플랜지 밴 스톤 스타일, 플라스틱 솔리드 링 포함, 소켓
- 80/20 40 시리즈 4080 프로파일 T-슬롯 돌출부
- 3M 나선형 밴드
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MDJS 단일 감속 감속기
- BROWNING TP70 시리즈 토크 제한기