항목 | 연기 및 일산화탄소 경보 |
가청 경고 | 85dB @ 10 피트, 혼 |
배터리 백업 | 가능 |
탐지 방법 | 광전, 전기 화학 |
지름 | 5" |
디지털 판독 | 아니 |
높이 | 1.5 " |
상호 연결 기능 | 아니 |
잠금 핀 | 가능 |
온도 운영. | 화씨 40도 ~ 100도 |
전원 | 밀봉 된 리튬 이온 |
시각 경보 | 적색 LED |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 17.15 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 높이 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KN-CPSM-BA | 5.75 " | 1.75 " | (3) 금주 | ₩ 123,830 | ||
i12010SCO | 5.5 " | 1.75 " | 120VAC, 밀폐형 리튬 이온 | ₩ 126,752 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.