항목 | 일산화탄소 및 가스 경보 |
가청 경고 | 85dB @ 10 피트, 혼 |
배터리 백업 | 가능 |
깊이 | 1.75 " |
탐지 방법 | 전기 화학 |
디지털 판독 | 가능 |
높이 | 6" |
상호 연결 기능 | 아니 |
잠금 핀 | 아니 |
온도 운영. | 화씨 40도 ~ 100도 |
전원 | 120VAC, 9V |
시각 경보 | 적색 LED |
폭 | 3.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 19.56 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 9027102000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.