DAYTON 볼륨 컨트롤 댐퍼
스타일 | 모델 | 씰 | 블레이드 소재 | 블레이드 타입 | 덕트 높이 | 덕트 폭 | 사용을 위해 | 프레임 재질 | 맥스. 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2LRY7 | 압출 비닐 블레이드 | 16가. 아연 도금 강판 | 3V 블레이드 | 12 " | 12 " | 중 저압 및 속도 시스템 | 16가. 아연 도금 강판 | 오후 3000시 | ₩ 302,785 | |
A | 2LRY9 | 압출 비닐 블레이드 | 16가. 아연 도금 강판 | 3V 블레이드 | 18 " | 18 " | 중 저압 및 속도 시스템 | 16가. 아연 도금 강판 | 오후 3000시 | ₩ 417,392 | |
A | 2LRZ1 | 압출 비닐 블레이드 | 16가. 아연 도금 강판 | 3V 블레이드 | 24 " | 24 " | 중 저압 및 속도 시스템 | 16가. 아연 도금 강판 | 오후 3000시 | ₩ 489,055 | |
A | 2LRY6 | 압출 비닐 블레이드 | 16가. 아연 도금 강판 | 3V 블레이드 | 10 " | 10 " | 중 저압 및 속도 시스템 | 16가. 아연 도금 강판 | 오후 3000시 | ₩ 305,357 | |
A | 2LRY8 | 압출 비닐 블레이드 | 16가. 아연 도금 강판 | 3V 블레이드 | 16 " | 16 " | 중 저압 및 속도 시스템 | 16가. 아연 도금 강판 | 오후 3000시 | ₩ 338,485 | |
B | 3HGN6 | TPE 블레이드, 304 스테인리스 스틸 잼 | 14가. 아연 도금 강판 | 날조 된 익형 | 24 " | 24 " | 중고 압 및 속도 시스템 | 16가. 아연 도금 강판 | 오후 4000시 | ₩ 445,917 | |
C | 3HGP3 | TPE 블레이드, 스테인리스 스틸 압축 유형 잼 | 1/8가. 압출 알루미늄 | 내 밀린 익형 | 10 " | 10 " | 중고 압 및 속도 시스템 | 1/8가. 압출 알루미늄 | 오후 6000시 | ₩ 462,630 | |
C | 3HGP5 | TPE 블레이드, 스테인리스 스틸 압축 유형 잼 | 1/8가. 압출 알루미늄 | 내 밀린 익형 | 16 " | 16 " | 중고 압 및 속도 시스템 | 1/8가. 압출 알루미늄 | 오후 6000시 | ₩ 903,577 |
볼륨 조절 댐퍼
Dayton 사각 제어 댐퍼는 확실한 차단 기능을 제공하고 덕트 시스템을 통과하는 공기의 양을 조절합니다. 이 댐퍼는 압출 알루미늄/아연 도금 강철 프레임이 있어 마모가 심한 환경에서 손상을 방지합니다. 일부 모델은 어느 방향으로든 공기 흐름을 조절하기 위해 대칭적인 대향 블레이드 구성을 특징으로 합니다. 10, 12, 16, 18 및 24인치 덕트 폭에 사용할 수 있는 광범위한 볼륨 제어 댐퍼 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 용접 테이블 액세서리
- 목재 드릴 비트 세트
- 기계 스탠드
- 스팀 호스
- 에어 태핑 암
- 욕조 / 수도꼭지
- 펌프
- 가구
- 황동
- 와이어 천
- RUBBERMAID 컷 엔드 웻 걸레
- NIBCO 버터 플라이 밸브
- GORILLA MILL 센터 카바이드 엔드 밀
- NAUGATUCK 내부 연결 플로트 볼
- UNISTRUT 스윙 도관 걸이
- COOPER B-LINE 유형 4X 이중 도어 플로어 스탠딩 그라운드 마운트 인클로저
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브, 소켓 엔드, EPDM
- REMCO 베이커 브러쉬, 소프트
- ENERPAC 스위치
- MORSE DRUM 심