항목 | 스퀘어 컨트롤 댐퍼 |
차축 Dia. | 1 / 2 " |
베어링스 | 합성 (아세탈) 슬리브 유형 |
블레이드 소재 | 14가. 아연 도금 강판 |
블레이드 타입 | 날조 된 익형 |
덕트 높이 | 24 " |
덕트 폭 | 24 " |
사용을 위해 | 중고 압 및 속도 시스템 |
프레임 깊이 | 5" |
프레임 높이 | 23-3 / 4 " |
프레임 재질 | 16가. 아연 도금 강판 |
프레임 폭 | 23-3 / 4 " |
최대 온도 | 180도 F |
맥스. 속도 | 오후 4000시 |
압력 차 Max. | 10 "wg |
씰 | TPE 블레이드, 304 스테인리스 스틸 잼 |
선박 중량 (kg) | 11.75 |
선박 높이 (cm) | 63.5 |
선박 길이 (cm) | 61.98 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | US |
모델 | 씰 | 블레이드 소재 | 블레이드 타입 | 덕트 높이 | 덕트 폭 | 사용을 위해 | 프레임 재질 | 맥스. 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LRY6 | 압출 비닐 블레이드 | 16가. 아연 도금 강판 | 3V 블레이드 | 10 " | 10 " | 중 저압 및 속도 시스템 | 16가. 아연 도금 강판 | 오후 3000시 | ₩ 305,357 | |
2LRY7 | 압출 비닐 블레이드 | 16가. 아연 도금 강판 | 3V 블레이드 | 12 " | 12 " | 중 저압 및 속도 시스템 | 16가. 아연 도금 강판 | 오후 3000시 | ₩ 302,785 | |
2LRY8 | 압출 비닐 블레이드 | 16가. 아연 도금 강판 | 3V 블레이드 | 16 " | 16 " | 중 저압 및 속도 시스템 | 16가. 아연 도금 강판 | 오후 3000시 | ₩ 338,485 | |
2LRY9 | 압출 비닐 블레이드 | 16가. 아연 도금 강판 | 3V 블레이드 | 18 " | 18 " | 중 저압 및 속도 시스템 | 16가. 아연 도금 강판 | 오후 3000시 | ₩ 417,392 | |
2LRZ1 | 압출 비닐 블레이드 | 16가. 아연 도금 강판 | 3V 블레이드 | 24 " | 24 " | 중 저압 및 속도 시스템 | 16가. 아연 도금 강판 | 오후 3000시 | ₩ 489,055 | |
3HGP3 | TPE 블레이드, 스테인리스 스틸 압축 유형 잼 | 1/8가. 압출 알루미늄 | 내 밀린 익형 | 10 " | 10 " | 중고 압 및 속도 시스템 | 1/8가. 압출 알루미늄 | 오후 6000시 | ₩ 462,630 | |
3HGP5 | TPE 블레이드, 스테인리스 스틸 압축 유형 잼 | 1/8가. 압출 알루미늄 | 내 밀린 익형 | 16 " | 16 " | 중고 압 및 속도 시스템 | 1/8가. 압출 알루미늄 | 오후 6000시 | ₩ 903,577 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.