BURNDY 케이블 및 와이어 커터 최대 직경 2.45인치의 알루미늄과 구리를 절단하도록 설계된 배터리로 작동되는 케이블 절단기입니다. 고강도 강철 블레이드와 퀵 릴리스, 양방향 래칫 메커니즘이 특징입니다. 케이블 뒤틀림을 최소화하면서 신속한 블레이드 전진 및 손쉬운 절단이 가능합니다. 전진, 후퇴 및 고정을 위한 오버몰드 핸들
최대 직경 2.45인치의 알루미늄과 구리를 절단하도록 설계된 배터리로 작동되는 케이블 절단기입니다. 고강도 강철 블레이드와 퀵 릴리스, 양방향 래칫 메커니즘이 특징입니다. 케이블 뒤틀림을 최소화하면서 신속한 블레이드 전진 및 손쉬운 절단이 가능합니다. 전진, 후퇴 및 고정을 위한 오버몰드 핸들
케이블 및 와이어 커터는 겹치는 블레이드를 사용하여 끝이 납작해지거나 벌어지거나 해어지지 않고 네트워크 케이블과 와이어 로프를 절단합니다.
케이블 절단기, 우수한 강도의 강철 블레이드 포함
Burndy 케이블 절단기는 기계 및 전기 분야에서 강철, 알루미늄 또는 구리선을 최대 2.45인치까지 절단합니다. 특허받은 고강도 강철 블레이드를 사용하여 깔끔한 절단과 빠른 분리를 위한 양방향 래칫 메커니즘을 보장합니다. 또한 이 절단기에는 미끄럼 방지 고무 손잡이와 빠른 날 전진 기능이 있어 케이블 왜곡을 최소화하면서 쉽게 절단할 수 있습니다. 그만큼 원격 유압 절단기 중간 스팬 절단을 제공하기 위해 간섭 없는 폐쇄가 장착되어 있고 작동 중 고급 제어 및 감소된 방해를 위한 고강도 강철 실린더가 장착되어 있습니다. 10, 11, 14 및 18인치의 전체 길이로 제공되는 다양한 커터 중에서 선택하십시오.
Burndy 케이블 절단기는 기계 및 전기 분야에서 강철, 알루미늄 또는 구리선을 최대 2.45인치까지 절단합니다. 특허받은 고강도 강철 블레이드를 사용하여 깔끔한 절단과 빠른 분리를 위한 양방향 래칫 메커니즘을 보장합니다. 또한 이 절단기에는 미끄럼 방지 고무 손잡이와 빠른 날 전진 기능이 있어 케이블 왜곡을 최소화하면서 쉽게 절단할 수 있습니다. 그만큼 원격 유압 절단기 중간 스팬 절단을 제공하기 위해 간섭 없는 폐쇄가 장착되어 있고 작동 중 고급 제어 및 감소된 방해를 위한 고강도 강철 실린더가 장착되어 있습니다. 10, 11, 14 및 18인치의 전체 길이로 제공되는 다양한 커터 중에서 선택하십시오.
래칫 케이블 커터
Burndy 래칫 케이블 절단기는 케이블 왜곡을 최소화하면서 구리, ACSR 및 알루미늄 도체를 절단하도록 설계되었습니다. 견고한 강철 블레이드와 신속하게 해제되는 양방향 래칫 메커니즘이 특징이며 블레이드 제어가 가능하며 최대 556kcmil의 케이블을 절단할 수 있습니다. 10.5인치 및 20인치 길이로 제공되는 다양한 절단기 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 케이블 커터 특수한 래치 헤드 디자인이 특징이며 중간 스팬 절단을 위해 간섭없는 폐쇄를 허용합니다.
Burndy 래칫 케이블 절단기는 케이블 왜곡을 최소화하면서 구리, ACSR 및 알루미늄 도체를 절단하도록 설계되었습니다. 견고한 강철 블레이드와 신속하게 해제되는 양방향 래칫 메커니즘이 특징이며 블레이드 제어가 가능하며 최대 556kcmil의 케이블을 절단할 수 있습니다. 10.5인치 및 20인치 길이로 제공되는 다양한 절단기 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 케이블 커터 특수한 래치 헤드 디자인이 특징이며 중간 스팬 절단을 위해 간섭없는 폐쇄를 허용합니다.
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 전체 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RCC556 | ₩1,026,235 | |||||
B | RCC336 | ₩839,580 | |||||
C | RCC954ACSR1K | - | RFQ | ||||
D | RCC750HD | - | RFQ | ||||
E | RCC1000 | - | RFQ |
더 알아보기
- 소켓 및 비트
- 엔진
- 인간 공학
- 하드웨어
- 연마재 장착 지점
- 휴대폰 사물함
- 패널 필터
- 캐비닛 유닛 히터
- 배터리 리프팅 빔
- 오일
- BRADY 퓨즈 차단 장치
- WESTWARD 소켓 비트 1/4 드라이브
- AMPCO METAL 소켓 영향
- PASS AND SEYMOUR 상업용 XNUMX방향 와이어 토글 스위치
- MARTIN SPROCKET 메트릭 유압 렌치
- KERN AND SOHN FOB-ACC 시리즈 보호 작업 커버
- LOVEJOY H 타입 완전 커플링, 거친 스톡 보어
- GRAINGER 문이 있는 끝벽
- DWYER INSTRUMENTS 게이지
- KIMBLE CHASE 커