ADD-A-LEVEL 벌크 스토리지 랙 Add-a-level 벌크 스토리지 랙은 대형 상품, 부품 및 장비를 체계적으로 보관하도록 설계되었습니다. 이 스토리지 랙은 최대 3540lb의 하중을 견딜 수 있는 고밀도 폴리에틸렌으로 제작되었으며 먼지가 쌓이는 것을 방지하기 위해 통풍 그리드/단단한 상단이 특징입니다. 3단 및 4단 선반 버전으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Add-a-level 벌크 스토리지 랙은 대형 상품, 부품 및 장비를 체계적으로 보관하도록 설계되었습니다. 이 스토리지 랙은 최대 3540lb의 하중을 견딜 수 있는 고밀도 폴리에틸렌으로 제작되었으며 먼지가 쌓이는 것을 방지하기 위해 통풍 그리드/단단한 상단이 특징입니다. 3단 및 4단 선반 버전으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
조정 가능한 플라스틱 선반
Add-A-Level 조절식 플라스틱 선반은 인체공학적인 공간 사용을 제공하면서 다양한 보관 요구 사항을 수용하도록 설계되었습니다. 선반은 HDPE로 제작되었으며 최대 3540lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 플라스틱 선반에는 견고한 상단 랙이 있으며 4개의 다리 위로 슬라이드할 수 있어 물체의 크기에 따라 보관 공간을 조정할 수 있습니다. 일부 모델에는 청소하기 쉬운 그리드 탑 랙이 장착되어 있습니다. 3, 4, 36 및 48인치 길이로 제공되는 다양한 66개 또는 96개의 랙 스토리지 시스템 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Add-A-Level 조절식 플라스틱 선반은 인체공학적인 공간 사용을 제공하면서 다양한 보관 요구 사항을 수용하도록 설계되었습니다. 선반은 HDPE로 제작되었으며 최대 3540lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 플라스틱 선반에는 견고한 상단 랙이 있으며 4개의 다리 위로 슬라이드할 수 있어 물체의 크기에 따라 보관 공간을 조정할 수 있습니다. 일부 모델에는 청소하기 쉬운 그리드 탑 랙이 장착되어 있습니다. 3, 4, 36 및 48인치 길이로 제공되는 다양한 66개 또는 96개의 랙 스토리지 시스템 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
4 선반 그리드 상단 플라스틱 선반
Add-A-Level 벌크 스토리지 랙은 공간 절약을 위한 다단계 스토리지 시스템입니다. 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)으로 제작된 4개의 선반 스토리지 디자인은 2700lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 선반은 쉽게 조립할 수 있으며 랙을 지지하고 하중을 고르게 분배하는 4개의 다리가 있습니다. 그리드 상단은 손쉬운 청소와 균일한 공기 흐름을 제공합니다. 36, 48, 66 및 96인치 길이로 제공되는 다양한 플라스틱 선반 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Add-A-Level 벌크 스토리지 랙은 공간 절약을 위한 다단계 스토리지 시스템입니다. 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)으로 제작된 4개의 선반 스토리지 디자인은 2700lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 선반은 쉽게 조립할 수 있으며 랙을 지지하고 하중을 고르게 분배하는 4개의 다리가 있습니다. 그리드 상단은 손쉬운 청소와 균일한 공기 흐름을 제공합니다. 36, 48, 66 및 96인치 길이로 제공되는 다양한 플라스틱 선반 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
3 선반 그리드 상단 플라스틱 선반
Add-A-Level 대량 보관 랙은 인체공학적인 보관 공간을 제공하면서 품목을 보관하도록 설계되었습니다. 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)으로 제작된 3단 선반 스토리지 디자인은 최대 2025lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 선반은 쉽게 조립할 수 있으며 랙을 지지하고 하중을 고르게 분배하는 4개의 다리가 있습니다. 그리드 상단은 손쉬운 청소와 최적의 공기 흐름을 제공합니다. 36, 48, 66 및 96인치 길이로 제공되는 다양한 그리드 상단 플라스틱 선반 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Add-A-Level 대량 보관 랙은 인체공학적인 보관 공간을 제공하면서 품목을 보관하도록 설계되었습니다. 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)으로 제작된 3단 선반 스토리지 디자인은 최대 2025lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 선반은 쉽게 조립할 수 있으며 랙을 지지하고 하중을 고르게 분배하는 4개의 다리가 있습니다. 그리드 상단은 손쉬운 청소와 최적의 공기 흐름을 제공합니다. 36, 48, 66 및 96인치 길이로 제공되는 다양한 그리드 상단 플라스틱 선반 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 측정 및 레이아웃 도구
- HVAC 모터
- 워터 히터
- 손톱 및 톱마
- 감속기
- 납땜 플럭스
- 접촉기 액세서리
- 극저온 호스
- 세포 연구 장비 액세서리
- 에어 필터 및 요소
- DEWALT 마른 벽에서 나온 스크루드라이버 120V
- A.R. NORTH AMERICA 퀵 커플 링 플러그 x 22mm
- DEWALT 선박 오거
- PETERSEN PRODUCTS 환형 씰
- ZSI-FOSTER BC80 시리즈, 가단성 철 범용 빔 클램프
- 80/20 10 시리즈 엔드 캡
- KERN AND SOHN KFP-V20 시리즈 계량 브리지
- GRAINGER 고정 캐스터
- APPLETON ELECTRIC 소켓
- YORK 표준 전방 곡선형 송풍기