ADD-A-LEVEL 4 선반 그리드 상단 플라스틱 선반
스타일 | 모델 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AS3616X4 | 36 " | 675 파운드 | 16 " | ₩ 577,996 | |
B | AS3624X4 | 36 " | 1000의 파운드. | 24 " | ₩ 638,094 | |
C | AS4824X4 | 48 " | 1375 파운드 | 24 " | ₩ 984,785 | |
D | AS6616X4 | 66 " | 1235 파운드 | 16 " | ₩ 849,774 | |
E | AS6624X4 | 66 " | 1850의 파운드. | 24 " | ₩ 1,024,545 | |
F | AS9624X4 | 96 " | 2700의 파운드. | 24 " | ₩ 1,346,010 |
4 선반 그리드 상단 플라스틱 선반
Add-A-Level 벌크 스토리지 랙은 공간 절약을 위한 다단계 스토리지 시스템입니다. 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)으로 제작된 4개의 선반 스토리지 디자인은 2700lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 선반은 쉽게 조립할 수 있으며 랙을 지지하고 하중을 고르게 분배하는 4개의 다리가 있습니다. 그리드 상단은 손쉬운 청소와 균일한 공기 흐름을 제공합니다. 36, 48, 66 및 96인치 길이로 제공되는 다양한 플라스틱 선반 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공압 글로브 제어 밸브
- 에너지 관리 시스템
- 가스 유닛 히터
- 내부 마이크로 미터
- 부식 방지 장치
- HVAC 모터
- 타이머
- 인터콤 및 스피커
- 손 및 휴대용 램프
- 유연한 임펠러 펌프
- WEISS 디지털 압력 게이지
- NORDFAB 조정 가능한 젖꼭지
- KLEIN TOOLS 스레드 클립 캡처
- DIXON 니트릴 커버 소방 호스
- VULCAN HART 파이프 부싱
- INSIZE 디지털 포스 게이지
- COOPER B-LINE 평판
- SPEARS VALVES PVC ASTM 일정 40 어댑터 피팅 이륙 어댑터, 마개 x MBSTP
- BALDOR / DODGE QD 시리즈, SD, V 벨트 시브
- ALL MATERIAL HANDLING 830X 시리즈 호이스트 링