Add-a-level As3624x4 | 대량 스토리지 랙 | Raptor Supplies 대한민국
ADD-A-LEVEL AS3624X4 조절 가능한 플라스틱 선반, 36 x 24 x 72, 그리드 상단, 검정색 | AG8EPM

ADD-A-LEVEL AS3624X4 조정 가능한 플라스틱 선반, 36 "x 24"x 72 ", 그리드 탑, 블랙

재고 있음 있음
항목: AG8EPM 모델: AS3624X4

그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 638,094 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목벌크 스토리지 랙
색상검정
높이72 "
길이36 "
부하 용량1000의 파운드.
자재HDPE
선반 수4
타입그리드 상단
24 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 25.13
원산지US

제품 변형

프로덕트모델길이부하 용량가격
ADD-A-LEVEL AS3616X4 조절식 플라스틱 선반, 36" x 16" x 72", 그리드 탑, 블랙 | AG8EPG AS3616X436 "675 파운드16 "₩ 577,996
ADD-A-LEVEL AS6616X4 조절식 플라스틱 선반, 66" x 16" x 72", 그리드 탑, 블랙 | AG8EPJ AS6616X466 "1235 파운드16 "₩ 849,774
ADD-A-LEVEL AS4824X4 조절식 플라스틱 선반, 48" x 24" x 72", 그리드 탑, 블랙 | AG8EPP AS4824X448 "1375 파운드24 "₩ 984,785
ADD-A-LEVEL AS6624X4 조절식 플라스틱 선반, 66" x 24" x 72", 그리드 탑, 블랙 | AG8EPR AS6624X466 "1850의 파운드.24 "₩ 1,024,545
ADD-A-LEVEL AS9624X4 조절식 플라스틱 선반, 96" x 24" x 72", 그리드 탑, 블랙 | AG8EPU AS9624X496 "2700의 파운드.24 "₩ 1,346,010

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ADD-A-LEVEL AS3624X4 조정 가능한 플라스틱 선반, 36 "x 24"x 72 ", 그리드 탑, 블랙
₩ 638,094 /단위