소형 회로 차단기에 볼트
ED 시리즈, 볼트 온 회로 차단기
스타일 | 모델 | A | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ED63A001 | ₩999,021 | ||||
A | ED63A002 | ₩999,021 | ||||
A | ED63A003 | ₩999,021 | ||||
A | ED63A005 | ₩1,260,448 | ||||
A | ED63A010 | ₩1,157,968 | ||||
B | ED21B015 | ₩558,110 | ||||
B | ED41B015 | ₩293,888 | ||||
C | ED42B015 | ₩755,328 | ||||
C | ED62B015 | - | RFQ | |||
D | ED43B015 | ₩995,941 | ||||
B | ED61B015 | ₩245,448 | ||||
C | ED62B020 | ₩728,728 | ||||
B | ED41B020 | ₩293,888 | ||||
B | ED21B020 | ₩182,914 | ||||
B | ED61B020 | ₩245,448 | ||||
C | ED42B020 | ₩755,328 | ||||
C | ED22B020 | ₩404,674 | ||||
B | ED41B025 | ₩304,248 | ||||
C | ED22B025 | ₩1,324,785 | ||||
C | ED42B025 | ₩784,354 | ||||
B | ED61B025 | ₩301,074 | ||||
B | ED21B025 | ₩193,554 | ||||
C | ED62B025 | - | RFQ | |||
A | ED63A025 | ₩1,185,874 | ||||
C | ED22B030 | ₩404,674 |
HED 시리즈, 볼트 온 회로 차단기
Siemens HED 시리즈 볼트온 회로 차단기는 상업용 건물, 산업 시설 및 데이터 센터에서 과전류 상태로부터 회로를 보호하는 데 사용됩니다. 조명 콘센트, 전자 제품, HVAC 시스템, 중장비 또는 모터에 널리 설치됩니다. 순간 및 시간 지연 보호를 모두 제공하는 볼트 연결 및 열 자기 트립이 있습니다. 이 ED 회로 차단기는 균형 잡힌 전류 분배 및 효율적인 오류 감지를 위한 XNUMX상 XNUMX극 구성이 특징입니다. 사용자 요구 사항에 따라 역방향으로 연결할 수 있습니다.
Siemens HED 시리즈 볼트온 회로 차단기는 상업용 건물, 산업 시설 및 데이터 센터에서 과전류 상태로부터 회로를 보호하는 데 사용됩니다. 조명 콘센트, 전자 제품, HVAC 시스템, 중장비 또는 모터에 널리 설치됩니다. 순간 및 시간 지연 보호를 모두 제공하는 볼트 연결 및 열 자기 트립이 있습니다. 이 ED 회로 차단기는 균형 잡힌 전류 분배 및 효율적인 오류 감지를 위한 XNUMX상 XNUMX극 구성이 특징입니다. 사용자 요구 사항에 따라 역방향으로 연결할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | A | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HED41B015 | ₩422,408 | ||||
B | HED42B020 | ₩804,234 | ||||
A | HED41B020 | ₩399,634 | ||||
A | HED41B025 | ₩1,776,075 | ||||
B | HED42B025 | ₩804,234 | ||||
A | HED41B030 | ₩509,114 | ||||
B | HED42B030 | ₩804,234 | ||||
B | HED42B035 | ₩804,234 | ||||
B | HED42B040 | ₩804,234 | ||||
A | HED41B040 | ₩509,114 | ||||
B | HED42B045 | ₩804,234 | ||||
B | HED42B050 | ₩4,043,760 | ||||
B | HED42B060 | ₩804,234 | ||||
B | HED42B070 | ₩804,234 | ||||
B | HED42B080 | ₩804,234 | ||||
B | HED42B090 | ₩804,234 | ||||
A | HED41B110 | ₩728,728 | RFQ |
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | HHED63M030 | ₩1,232,000 | ||
A | HHED63B040 | ₩1,760,901 | ||
A | HHED63M070 | ₩1,489,600 | RFQ | |
A | HHED63B090 | - | RFQ | |
A | HHED63M125 | - | RFQ |
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | HHLD63T450 | ₩1,642,554 | ||
A | HHLD63T500 | ₩1,642,554 | ||
A | HHLD63T600 | ₩1,642,554 |
HMD 시리즈, 볼트 온 회로 차단기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | HMX3B800 | - | RFQ |
B | HMXD63B800H | ₩11,358,928 |
HQJ 시리즈, 볼트 온 회로 차단기
JD / JXD 시리즈, 볼트 온 회로 차단기
Siemens JD/JXD 시리즈 회로 차단기는 배전반, 패널보드, 모터 제어 센터 및 기타 배전 시스템에서 일반적으로 사용되는 과전류 보호에 이상적입니다. 마운팅 레일이나 버스 바에 쉽게 설치할 수 있는 볼트식 마운팅이 있어 안정적인 연결을 보장합니다. 이 회로 차단기는 균형 잡힌 전력 분배를 허용하는 2극 및 3극 구성으로 제공됩니다.
Siemens JD/JXD 시리즈 회로 차단기는 배전반, 패널보드, 모터 제어 센터 및 기타 배전 시스템에서 일반적으로 사용되는 과전류 보호에 이상적입니다. 마운팅 레일이나 버스 바에 쉽게 설치할 수 있는 볼트식 마운팅이 있어 안정적인 연결을 보장합니다. 이 회로 차단기는 균형 잡힌 전력 분배를 허용하는 2극 및 3극 구성으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | A | 프레임 유형 | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JD62B200 | - | RFQ | ||||
B | JXD23B200 | ₩3,648,941 | |||||
A | JXD22B200 | ₩3,018,101 | |||||
A | JD62B225 | - | RFQ | ||||
A | JXD22B225 | ₩3,018,101 | |||||
B | JXD23B225 | ₩3,648,941 | |||||
A | JXD22B250 | ₩3,018,101 | |||||
A | JD62B250 | - | RFQ | ||||
A | JD62B300 | - | RFQ | ||||
A | JXD22B300 | ₩3,018,101 | |||||
B | JXD23B350 | ₩3,836,168 | |||||
A | JXD22B350 | ₩3,018,101 | |||||
B | JXD23B400 | ₩3,836,168 | |||||
C | JD63B400 | - | RFQ | ||||
A | JXD22B400 | ₩3,018,101 | |||||
C | JXD63B400 | ₩4,047,661 | |||||
C | JXD63M400 | - | RFQ |
LD/LXD 시리즈, 볼트식 회로 차단기
LGB 시리즈, 볼트 온 회로 차단기
볼트 온 회로 차단기, FD 트립 장치
Siemens FD 시리즈 회로 차단기는 전류 서지 및 과부하로부터 보호하기 위한 조명 및 제어 패널뿐만 아니라 산업용 배전반에 이상적입니다. 이 UL 인증 회로 차단기는 장시간 동안의 열 자기식 트립과 심각한 단락 조건에서 순시 트립 기능을 제공하는 동시에 가벼운 변동에서 성가신 트리핑을 방지합니다. 라인 및 로드 러그 단자가 장착되어 번거로움 없는 배선 배열을 보장하고 극심한 진동에 대한 지원을 제공합니다. Sentron 시리즈 회로 차단기는 70~250A 범위의 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Siemens FD 시리즈 회로 차단기는 전류 서지 및 과부하로부터 보호하기 위한 조명 및 제어 패널뿐만 아니라 산업용 배전반에 이상적입니다. 이 UL 인증 회로 차단기는 장시간 동안의 열 자기식 트립과 심각한 단락 조건에서 순시 트립 기능을 제공하는 동시에 가벼운 변동에서 성가신 트리핑을 방지합니다. 라인 및 로드 러그 단자가 장착되어 번거로움 없는 배선 배열을 보장하고 극심한 진동에 대한 지원을 제공합니다. Sentron 시리즈 회로 차단기는 70~250A 범위의 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
HED 계열 회로 차단기, 열 자기 트립
Siemens HED 시리즈 회로 차단기는 전류 차단을 차단하고 과부하 및 단락으로부터 전기 회로를 보호하므로 배전반, 조명 및 패널 보드 및 부하 센터에 이상적입니다. 순간 및 시간 지연 전류 제한 보호 기능을 제공하는 열 자기식 트립 장치와 알루미늄 및 구리선을 수용할 수 있는 볼트식 장착 설계가 특징입니다. 이 회로 차단기는 감전으로부터 접지 오류를 보호합니다. HED 시리즈 회로 차단기는 15~125A의 암페어 등급으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Siemens HED 시리즈 회로 차단기는 전류 차단을 차단하고 과부하 및 단락으로부터 전기 회로를 보호하므로 배전반, 조명 및 패널 보드 및 부하 센터에 이상적입니다. 순간 및 시간 지연 전류 제한 보호 기능을 제공하는 열 자기식 트립 장치와 알루미늄 및 구리선을 수용할 수 있는 볼트식 장착 설계가 특징입니다. 이 회로 차단기는 감전으로부터 접지 오류를 보호합니다. HED 시리즈 회로 차단기는 15~125A의 암페어 등급으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | AIC 등급 | A | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HED43B125 | ₩1,794,781 | |||||
A | HED43B060 | ₩1,213,221 | |||||
B | HED43B100 | ₩1,341,648 | |||||
C | HED43B090 | ₩1,341,648 | |||||
B | HED43B045 | ₩1,265,394 | |||||
D | HED43B040 | ₩1,213,221 | |||||
B | HED43B015 | ₩1,213,221 | |||||
E | HED43B020 | ₩1,213,221 | |||||
B | HED43B080 | ₩1,341,648 | |||||
F | HED43B050 | ₩1,213,221 | |||||
C | HED43B035 | ₩1,265,394 | |||||
G | HED43B030 | ₩1,213,221 | |||||
G | HED43B025 | ₩1,265,394 | |||||
C | HED43B110 | ₩12,315,730 | |||||
B | HED43B070 | ₩1,341,648 | |||||
C | HED41B045 | ₩1,776,075 | |||||
C | HED41B060 | ₩509,114 | |||||
C | HED41B100 | ₩1,984,395 | |||||
H | HED42B100 | ₩804,234 | |||||
H | HED42B015 | ₩804,234 | |||||
I | HED41B050 | ₩509,114 | |||||
C | HED42B110 | ₩10,802,750 | |||||
C | HED42B125 | ₩1,211,821 |
몰드 케이스 회로 차단기 : MD / MXD 시리즈
표준 차단 용량을 갖춘 Siemens 회로 차단기는 과부하 또는 단락을 유발하는 과도한 전류 흐름으로부터 민감한 구성 요소를 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치는 모든 종류의 패널 보드 및 배전반에 쉽게 장착할 수 있는 피드스루 구성이 특징이며 주변 온도 40°C에서 보정됩니다. 이 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 열 자기 트립 장치를 갖추고 있으며 사용 가능합니다. 500A, 600A 및 800A 정격 전류에서 Raptor Supplies.
표준 차단 용량을 갖춘 Siemens 회로 차단기는 과부하 또는 단락을 유발하는 과도한 전류 흐름으로부터 민감한 구성 요소를 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치는 모든 종류의 패널 보드 및 배전반에 쉽게 장착할 수 있는 피드스루 구성이 특징이며 주변 온도 40°C에서 보정됩니다. 이 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 열 자기 트립 장치를 갖추고 있으며 사용 가능합니다. 500A, 600A 및 800A 정격 전류에서 Raptor Supplies.
HHLD 계열 회로 차단기, 볼트 온
차단 용량이 높은 Siemens HHLD 시리즈 회로 차단기는 과부하 또는 단락을 유발하는 과도한 전류 흐름으로부터 민감한 회로를 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치는 섭씨 40도의 주변 온도에서 보정되며 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 제공하는 열 자기 트립 기능이 있습니다. 설치 용이성과 안전한 배선 구성을 보장하는 볼트식 장착 설계가 특징입니다. 400~600A 범위의 정격 전류에서 사용할 수 있는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
차단 용량이 높은 Siemens HHLD 시리즈 회로 차단기는 과부하 또는 단락을 유발하는 과도한 전류 흐름으로부터 민감한 회로를 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치는 섭씨 40도의 주변 온도에서 보정되며 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 제공하는 열 자기 트립 기능이 있습니다. 설치 용이성과 안전한 배선 구성을 보장하는 볼트식 장착 설계가 특징입니다. 400~600A 범위의 정격 전류에서 사용할 수 있는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | HHLD63B400 | - | RFQ | |
A | HHLD63B500 | ₩6,139,448 | ||
A | HHLD63B600 | ₩6,139,448 |
QPJ 시리즈 볼트 온 회로 차단기
Siemens QPJ 시리즈 회로 차단기는 제어 패널, 배전반 및 모터 제어 센터를 전류 과부하 및 단락 조건으로부터 보호하는 데 사용됩니다. 이 UL 인증 차단기는 순간 및 장기 전류 제한 기능을 모두 제공하기 위한 열 자기 트립을 특징으로 합니다. 이 제품은 10V에서 240kA의 최대 차단 용량을 제공하도록 설계되었으며 리버스 피드 애플리케이션에 적합합니다. 125, 150 및 200A 정격 전류로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Siemens QPJ 시리즈 회로 차단기는 제어 패널, 배전반 및 모터 제어 센터를 전류 과부하 및 단락 조건으로부터 보호하는 데 사용됩니다. 이 UL 인증 차단기는 순간 및 장기 전류 제한 기능을 모두 제공하기 위한 열 자기 트립을 특징으로 합니다. 이 제품은 10V에서 240kA의 최대 차단 용량을 제공하도록 설계되었으며 리버스 피드 애플리케이션에 적합합니다. 125, 150 및 200A 정격 전류로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
회로 차단기 트립 장치, ND 시리즈, 열 자기 트립
Siemens ND 시리즈는 전류 흐름을 차단하고 심각한 과부하 및 단락 상태로부터 다운스트림 구성 요소를 보호합니다. 이 Sentron 시리즈 트립 장치는 순간 및 장시간 전류 제한 보호를 제공하는 열 자기식 트립을 특징으로 합니다. 최대 효율을 위해 Siemens ND 및 HND 몰드 케이스 회로 차단기와 함께 사용하기에 적합합니다. 이 트립 장치는 다용도성을 추가하기 위해 ND-T 유형 프레임이 있는 3극 설계가 특징이며 정격 전압은 600V입니다. ND 시리즈 트립 장치는 1000A 및 1200A 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Siemens ND 시리즈는 전류 흐름을 차단하고 심각한 과부하 및 단락 상태로부터 다운스트림 구성 요소를 보호합니다. 이 Sentron 시리즈 트립 장치는 순간 및 장시간 전류 제한 보호를 제공하는 열 자기식 트립을 특징으로 합니다. 최대 효율을 위해 Siemens ND 및 HND 몰드 케이스 회로 차단기와 함께 사용하기에 적합합니다. 이 트립 장치는 다용도성을 추가하기 위해 ND-T 유형 프레임이 있는 3극 설계가 특징이며 정격 전압은 600V입니다. ND 시리즈 트립 장치는 1000A 및 1200A 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
볼트 온 회로 차단기, HFD / HFXD 시리즈
HFD/HFXD 프레임의 Siemens 회로 차단기는 과도한 전류 흐름으로 인한 전기 회로의 손상을 방지하도록 설계되었습니다. 이 장치는 열 자기식 트립 시설이 있는 3상 구성을 특징으로 하여 가벼운 과부하에서 트리핑을 방지하는 동시에 심각한 전력 서지에 대해 즉각적으로 대응합니다. 번거로움 없는 설치를 보장하고 다양한 크기의 알루미늄 또는 구리 와이어 연결을 수용하는 볼트식 장착 설계로 제공됩니다. 70~250A 범위의 암페어 등급으로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
HFD/HFXD 프레임의 Siemens 회로 차단기는 과도한 전류 흐름으로 인한 전기 회로의 손상을 방지하도록 설계되었습니다. 이 장치는 열 자기식 트립 시설이 있는 3상 구성을 특징으로 하여 가벼운 과부하에서 트리핑을 방지하는 동시에 심각한 전력 서지에 대해 즉각적으로 대응합니다. 번거로움 없는 설치를 보장하고 다양한 크기의 알루미늄 또는 구리 와이어 연결을 수용하는 볼트식 장착 설계로 제공됩니다. 70~250A 범위의 암페어 등급으로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | HFD63B070 | ₩2,821,261 | ||
B | HFD63B090 | ₩2,821,261 | ||
A | HFD63B100 | ₩2,821,261 | ||
A | HFD63B110 | ₩2,821,261 | ||
A | HFD63B125 | ₩2,821,261 | ||
A | HFD63B150 | ₩2,821,261 | ||
B | HFD63B175 | ₩2,821,261 | ||
A | HFD63B200 | ₩2,821,261 | ||
C | HFXD63B100 | ₩2,419,200 | ||
A | HFD63B225 | ₩2,821,261 | ||
D | HFXD63B125 | ₩2,813,328 | ||
E | HFXD63B225 | ₩2,419,200 | ||
A | HFD63B250 | ₩2,946,701 | ||
E | HFD63F250 | ₩2,209,928 |
볼트 온 회로 차단기, HMD 시리즈
SHLD 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
Siemens SHLD 시리즈 회로 차단기는 단락 및 전류 과부하 상태로부터 전기 장비를 보호하도록 설계되었습니다. 이 UL 인증 차단기는 조밀한 공간에 쉽게 설치할 수 있는 볼트식 장착 설계와 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 제공하기 위한 열 자기 트립이 특징입니다. 500A 및 600A 정격 전류로 제공되는 다양한 볼트 연결식 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Siemens SHLD 시리즈 회로 차단기는 단락 및 전류 과부하 상태로부터 전기 장비를 보호하도록 설계되었습니다. 이 UL 인증 차단기는 조밀한 공간에 쉽게 설치할 수 있는 볼트식 장착 설계와 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 제공하기 위한 열 자기 트립이 특징입니다. 500A 및 600A 정격 전류로 제공되는 다양한 볼트 연결식 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | SHLD69500 | ₩6,549,461 | ||
B | SHLD69500NGT | - | RFQ | |
B | SHLD69500NT | - | RFQ | |
A | SHLD69500G | - | RFQ | |
B | SHLD69600 | - | RFQ | |
C | SHLD69600NGT | - | RFQ | |
D | SHLD69600NT | - | RFQ | |
A | SHLD69600G | - | RFQ |
몰드 케이스 회로 차단기 트립 장치 : JD 시리즈
Siemens JD 시리즈 회로 차단기 트립 장치는 주변 작동 온도를 초과하는 회로를 차단하도록 설계되었습니다. 이 장치는 순간 및 시간 지연 전류 제한 기능을 모두 제공하는 교환 불가능한 열 자기 트립 메커니즘을 갖추고 있습니다. JD, HJD, HJXD, HHJD, HHJXD 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기와 함께 사용하기에 적합하며 200A, 225A, 250A 및 400A의 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Siemens JD 시리즈 회로 차단기 트립 장치는 주변 작동 온도를 초과하는 회로를 차단하도록 설계되었습니다. 이 장치는 순간 및 시간 지연 전류 제한 기능을 모두 제공하는 교환 불가능한 열 자기 트립 메커니즘을 갖추고 있습니다. JD, HJD, HJXD, HHJD, HHJXD 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기와 함께 사용하기에 적합하며 200A, 225A, 250A 및 400A의 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 펌프 컨트롤 부품들
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 여과기
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 핀
- 특수 펜치
- 가스 히터 액세서리
- 전문 수준
- 플로트 볼
- 호퍼 차대
- CABLE PREP 토크 렌치
- AIR HANDLER 미니 주름 필터
- CENTURY 5-5/8" 직경(표준 효율) 실내 송풍기 모터
- ANVIL 홈이 있는 스웨이지 니플
- CALBRITE 스테인레스 스틸 도관 걸이
- INGERSOLL-RAND 스프링 키트
- CHICAGO PNEUMATIC 블레이드 세트
- KM SYSTEMS 공구 홀더
- WIDIA 보링 바
- ROTRON 재생식 송풍기, 16.69 프레임 크기, 1단, 3상