SIEMENS 회로 차단기 트립 장치, ND 시리즈, 열 자기 트립
회로 차단기 트립 장치, ND 시리즈, 열 자기 트립
Siemens ND 시리즈는 전류 흐름을 차단하고 심각한 과부하 및 단락 상태로부터 다운스트림 구성 요소를 보호합니다. 이 Sentron 시리즈 트립 장치는 순간 및 장시간 전류 제한 보호를 제공하는 열 자기식 트립을 특징으로 합니다. 최대 효율을 위해 Siemens ND 및 HND 몰드 케이스 회로 차단기와 함께 사용하기에 적합합니다. 이 트립 장치는 다용도성을 추가하기 위해 ND-T 유형 프레임이 있는 3극 설계가 특징이며 정격 전압은 600V입니다. ND 시리즈 트립 장치는 1000A 및 1200A 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 와이어 로프 스 웨지리스 아이 피팅
- 작업 의자
- 핸드 리머
- 공기 및 진공 해제 밸브
- 재고 있음 카트 선반
- 온수순환펌프
- 공구집 및 이동장
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 솔레노이드
- 코르크
- BRADY 차량 플래 카드, 포이즌 2 (픽토그램 포함)
- TB WOODS 고정 보어 주철 가변 피치 V- 벨트 풀리, 홈 수 : 2
- PLEWS-LUBRIMATIC 빠른 연결 니들 노즈 어댑터
- MARCOM 석면 인식
- RUB VALVES S.6400 ISO 5211 시리즈, 볼 밸브
- HOFFMAN 아연 도금 마감 플레이트
- KERN AND SOHN OZB-UP 시리즈 입체현미경 스탠드
- LINN GEAR 유형 A 스프로킷, 120 체인
- HANSEN 더스트 캡
- ENERPAC SG 시리즈 플랜지 확장 키트