소형 회로 차단기에 볼트
NGB 시리즈, 볼트 온 회로 차단기
스타일 | 모델 | A | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | NGB1B015B | ₩196,261 | RFQ | ||
A | NGB1B020B | ₩196,261 | RFQ | ||
A | NGB1B025B | ₩208,208 | RFQ | ||
A | NGB1B030B | ₩241,808 | RFQ | ||
B | NGB2B030B | ₩475,794 | |||
B | NGB2B035B | ₩517,981 | |||
B | NGB2B040B | ₩475,794 | |||
B | NGB2B045B | ₩517,981 | |||
B | NGB2B050B | ₩520,594 | |||
C | NGB3B060B | ₩781,274 | |||
B | NGB2B060B | ₩520,594 | |||
B | NGB2B070B | ₩520,594 | |||
C | NGB3B070B | ₩808,528 | |||
B | NGB2B080B | ₩520,594 | |||
B | NGB2B090B | ₩520,594 | |||
B | NGB2B100B | ₩520,594 | |||
C | NGB3B110B | - | RFQ | ||
B | NGB2B110B | ₩1,116,528 | |||
A | NGB1B110B | ₩241,808 | RFQ |
CJD 시리즈 볼트온 회로 차단기
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | CJD63B225 | ₩9,746,501 | ||
B | CJD63B250 | ₩9,746,501 | ||
B | CJD63B350 | ₩9,746,501 | ||
C | CJD63B400 | ₩9,746,501 | ||
A | CJD63S400A | ₩7,283,901 |
HEB 시리즈 볼트온 회로 차단기
스타일 | 모델 | AIC 등급 | A | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEB1B030B | - | RFQ | ||||
A | HEB1B020B | ₩365,101 | |||||
B | HEB1B025B | - | RFQ | ||||
B | HEB2B025B | ₩687,474 | |||||
C | HEB2B035B | ₩687,474 | |||||
D | HEB3B125B | - | RFQ | ||||
B | HEB3B110B | - | RFQ | ||||
B | HEB3B090B | ₩3,663,314 | |||||
D | HEB3B060B | - | RFQ | ||||
D | HEB3B040B | - | RFQ | ||||
D | HEB3B035B | - | RFQ | ||||
B | HEB2B030B | ₩687,474 | |||||
B | HEB3B045B | - | RFQ | ||||
C | HEB2B020B | - | RFQ | ||||
B | HEB2B015B | ₩687,474 | |||||
B | HEB2B045B | ₩687,474 | |||||
C | HEB2B040B | ₩927,029 | |||||
B | HEB3B080B | - | RFQ | ||||
D | HEB3B070B | - | RFQ | ||||
D | HEB3B050B | - | RFQ | ||||
D | HEB3B100B | - | RFQ |
RXD 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
Siemens RXD 시리즈 회로 차단기는 전류 과부하 및 단락으로부터 전기 회로 및 기계를 보호하는 데 이상적입니다. 이러한 장치는 고장 전류에 대해 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 열 자기 트립 메커니즘을 갖추고 있습니다. 역 공급 애플리케이션에서 설치 중단 시간을 줄이기 위해 볼트 온 장착 시설과 통합됩니다.
Siemens RXD 시리즈 회로 차단기는 전류 과부하 및 단락으로부터 전기 회로 및 기계를 보호하는 데 이상적입니다. 이러한 장치는 고장 전류에 대해 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 열 자기 트립 메커니즘을 갖추고 있습니다. 역 공급 애플리케이션에서 설치 중단 시간을 줄이기 위해 볼트 온 장착 시설과 통합됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | RXD63S200A | ₩10,435,301 | |
B | RXD63B200 | ₩12,116,141 |
볼트 온 회로 차단기, HJD / HJXD 시리즈
Siemens 회로 차단기는 단락 또는 과부하 조건에서 회로를 개방하기 위해 배전 시스템과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 UL 인증 차단기는 장시간 및 순간 전류 제한 보호를 제공하기 위한 열 자기 트립 기능을 갖추고 있습니다. 이러한 장치의 성형 케이스는 제한된 공간에 통합된 통전 부품, 트립 장치 및 메커니즘을 보유합니다. 또한 수평 및 수직 방향으로 패널 또는 배전반에 쉽게 설치할 수 있도록 볼트식 장착 설계가 제공됩니다. 최대 정격 전류 125A에서 사용할 수 있는 다양한 HJD/HJXD 시리즈 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Siemens 회로 차단기는 단락 또는 과부하 조건에서 회로를 개방하기 위해 배전 시스템과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 UL 인증 차단기는 장시간 및 순간 전류 제한 보호를 제공하기 위한 열 자기 트립 기능을 갖추고 있습니다. 이러한 장치의 성형 케이스는 제한된 공간에 통합된 통전 부품, 트립 장치 및 메커니즘을 보유합니다. 또한 수평 및 수직 방향으로 패널 또는 배전반에 쉽게 설치할 수 있도록 볼트식 장착 설계가 제공됩니다. 최대 정격 전류 125A에서 사용할 수 있는 다양한 HJD/HJXD 시리즈 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
회로 차단기에 볼트 : LGB 시리즈
스타일 | 모델 | A | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LGB2B015B | ₩556,621 | ||||
B | LGB1B015B | ₩339,808 | ||||
C | LGB2B020B | ₩621,114 | ||||
D | LGB3B020B | ₩804,234 | ||||
E | LGB1B020B | ₩339,808 | ||||
F | LGB3B025B | ₩987,074 | ||||
G | LGB2B030B | ₩621,114 | ||||
H | LGB3B030B | ₩804,234 | ||||
I | LGB3B035B | ₩987,074 | ||||
J | LGB2B040B | ₩621,114 | ||||
K | LGB3B040B | ₩804,234 | ||||
L | LGB2B050B | ₩621,114 | ||||
M | LGB3B050B | ₩860,328 | ||||
N | LGB2B060B | ₩621,114 | ||||
I | LGB3B060B | ₩860,328 | ||||
O | LGB2B070B | - | RFQ | |||
I | LGB2B080B | ₩651,448 | ||||
P | LGB3B090B | ₩860,328 | ||||
I | LGB2B090B | ₩651,448 | ||||
A | LGB2B100B | ₩651,448 | ||||
Q | LGB3B125B | ₩1,208,928 | ||||
I | LGB2B125B | ₩1,088,714 |
SLD 시리즈 3 극 회로 차단기
Siemens 볼트 온 회로 차단기는 전기 회로 및 연결된 장비를 단락 및 제조 시설, 처리 공장 및 배전 응용 분야의 높은 전류 흐름으로부터 보호합니다. 이 솔리드 스테이트 차단기는 역 공급 작업에 이상적이며 경미한 과부하에서 트리핑을 피하면서 심각한 단락에 한 번에 반응하기 위한 장시간 및 순시 트립 기능을 갖추고 있습니다. 느슨한 연결을 제거하면서 쉽게 배선할 수 있도록 부하 및 라인 측 러그 단자와 함께 제공됩니다. SLD 프레임 몰드 케이스 회로 차단기는 500 및 600A 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Siemens 볼트 온 회로 차단기는 전기 회로 및 연결된 장비를 단락 및 제조 시설, 처리 공장 및 배전 응용 분야의 높은 전류 흐름으로부터 보호합니다. 이 솔리드 스테이트 차단기는 역 공급 작업에 이상적이며 경미한 과부하에서 트리핑을 피하면서 심각한 단락에 한 번에 반응하기 위한 장시간 및 순시 트립 기능을 갖추고 있습니다. 느슨한 연결을 제거하면서 쉽게 배선할 수 있도록 부하 및 라인 측 러그 단자와 함께 제공됩니다. SLD 프레임 몰드 케이스 회로 차단기는 500 및 600A 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | SLD69500G | ₩5,327,634 | ||
B | SLD69500 | - | RFQ | |
A | SLD69500NT | - | RFQ | |
C | SLD69500NGT | ₩6,260,688 | ||
A | SLD69600 | - | RFQ | |
A | SLD69600NGT | - | RFQ | |
A | SLD69600G | - | RFQ | |
D | SLD69600NT | - | RFQ |
회로 차단기 트립 장치, RD 시리즈
Siemens RD 시리즈 회로 차단기 트립 장치는 산업 장비 보호를위한 낮은 차단 용량 요구 사항과 높은 차단 용량 요구 사항을 모두 충족하도록 설계되었습니다. 이 장치는 RD 및 HRD 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기와 함께 사용하기에 적합하며 과부하 또는 단락 조건에 대해 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 제공하는 열 자기 트립 장치가 있습니다. 1600, 1800 및 2000A 정격 전류에서 사용할 수있는 다양한 트립 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Siemens RD 시리즈 회로 차단기 트립 장치는 산업 장비 보호를위한 낮은 차단 용량 요구 사항과 높은 차단 용량 요구 사항을 모두 충족하도록 설계되었습니다. 이 장치는 RD 및 HRD 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기와 함께 사용하기에 적합하며 과부하 또는 단락 조건에 대해 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 제공하는 열 자기 트립 장치가 있습니다. 1600, 1800 및 2000A 정격 전류에서 사용할 수있는 다양한 트립 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
HHED 시리즈 회로 차단기
Siemens HHED 시리즈 회로 차단기는 과부하 및 단락으로부터 보호하기 위해 배전 시스템 및 패널 보드에 사용됩니다. 이 회로 차단기는 과도한 전류로 인한 손상으로부터 전기 장비, 가전제품 및 배선을 보호합니다. 최대 600V의 전압에서 작동할 수 있습니다. 이 회로 차단기에는 열 및 자기 트립 장치가 있어 장시간 보호 기능과 순간 보호 기능을 모두 제공합니다. 이 제품은 피드스루 연결 구성을 갖추고 있어 전류가 차단기를 통과할 수 있습니다. 이 회로 차단기는 2극 및 3극 구성으로 제공됩니다.
Siemens HHED 시리즈 회로 차단기는 과부하 및 단락으로부터 보호하기 위해 배전 시스템 및 패널 보드에 사용됩니다. 이 회로 차단기는 과도한 전류로 인한 손상으로부터 전기 장비, 가전제품 및 배선을 보호합니다. 최대 600V의 전압에서 작동할 수 있습니다. 이 회로 차단기에는 열 및 자기 트립 장치가 있어 장시간 보호 기능과 순간 보호 기능을 모두 제공합니다. 이 제품은 피드스루 연결 구성을 갖추고 있어 전류가 차단기를 통과할 수 있습니다. 이 회로 차단기는 2극 및 3극 구성으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | AIC 등급 | A | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HHED63B015A | ₩1,760,901 | ||||
A | HHED63B035 | ₩1,760,901 | ||||
B | HHED62B070 | ₩1,224,888 | ||||
B | HHED62B060 | ₩811,514 | ||||
B | HHED62B050 | ₩1,224,888 | ||||
B | HHED62B040 | ₩811,514 | ||||
C | HHED63B110 | - | RFQ | |||
A | HHED62B100 | ₩1,224,888 | ||||
B | HHED62B090 | ₩1,224,888 | RFQ | |||
A | HHED62B080 | ₩1,224,888 | ||||
A | HHED63M040 | ₩1,232,000 | ||||
A | HHED63M020 | ₩1,232,000 | ||||
D | HHED63B045 | ₩1,760,901 | ||||
E | HHED63B030 | ₩1,760,901 | ||||
D | HHED63B050 | ₩1,760,901 | ||||
A | HHED62B125 | - | RFQ | |||
A | HHED62B110 | ₩1,394,194 | ||||
B | HHED62B025 | ₩811,514 | ||||
C | HHED63B125 | - | RFQ | |||
F | HHED63B020 | ₩1,760,901 | ||||
B | HHED62B030 | ₩811,514 | ||||
B | HHED62B020 | ₩1,224,888 | ||||
A | HHED62B015 | ₩811,514 | ||||
A | HHED63M100 | ₩1,489,600 | ||||
A | HHED63M050 | ₩1,232,000 |
볼트 온 회로 차단기 : HHFD 시리즈
Siemens HHFD 시리즈 회로 차단기는 단락 및 과부하 발생으로 인한 손상으로부터 산업 기계 및 장비를 보호하도록 설계되었습니다. 이 UL 인증 차단기는 소형 공간 내에 통전 구성 요소, 트립 장치 및 기타 메커니즘을 보관할 수 있는 성형 케이스와 함께 제공됩니다. 이 장치의 열자기 트립 메커니즘은 경미한 전류 과부하를 무시하지만 사용자 안전을 위해 심한 변동에 즉시 반응합니다. 패널보드 및 배전반과의 호환성을 제공하기 위해 볼트식 장착 기능도 함께 제공됩니다. 110~250A 범위의 정격 전류로 제공되는 다양한 Siemens 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Siemens HHFD 시리즈 회로 차단기는 단락 및 과부하 발생으로 인한 손상으로부터 산업 기계 및 장비를 보호하도록 설계되었습니다. 이 UL 인증 차단기는 소형 공간 내에 통전 구성 요소, 트립 장치 및 기타 메커니즘을 보관할 수 있는 성형 케이스와 함께 제공됩니다. 이 장치의 열자기 트립 메커니즘은 경미한 전류 과부하를 무시하지만 사용자 안전을 위해 심한 변동에 즉시 반응합니다. 패널보드 및 배전반과의 호환성을 제공하기 위해 볼트식 장착 기능도 함께 제공됩니다. 110~250A 범위의 정격 전류로 제공되는 다양한 Siemens 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | HHFD63B100 | - | RFQ | |
A | HHFD63B125 | ₩3,724,074 | ||
A | HHFD63B150 | ₩3,724,074 | ||
A | HHFD63B175 | ₩3,724,074 | ||
A | HHFD63B200 | ₩3,724,074 | ||
A | HHFD63B250 | ₩4,099,554 | ||
A | HHFD63B225 | ₩3,724,074 | ||
B | HHFD63F250 | ₩3,663,314 |
QN 시리즈 볼트 온 회로 차단기
Siemens QN 시리즈 회로 차단기는 단락 및 과부하 발생으로 인한 손상으로부터 산업 기계 및 장비를 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 열 자기 트립 장치와 다양한 크기의 알루미늄 및 구리 와이어를 수용 할 수있는 볼트 온 장착 설계가 특징입니다. 150A, 175A 및 200A의 정격 전류로 제공되는 다양한 볼트 온 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Siemens QN 시리즈 회로 차단기는 단락 및 과부하 발생으로 인한 손상으로부터 산업 기계 및 장비를 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 열 자기 트립 장치와 다양한 크기의 알루미늄 및 구리 와이어를 수용 할 수있는 볼트 온 장착 설계가 특징입니다. 150A, 175A 및 200A의 정격 전류로 제공되는 다양한 볼트 온 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
회로 차단기 트립 장치, MD 시리즈, 열 자기 트립
Siemens MD 시리즈 회로 차단기 트립 장치는 전기 제품을 보호하도록 설계되었으며 외부 장치와 연결되어 있는 동안 분기 회로 보호와 함께 사용됩니다. 이 Sentron 시리즈 트립 장치는 최대 전류 제한 보호를 위해 심각한 전류 스파이크에 즉각적으로 반응하면서 경미한 과부하를 무시하는 열 자기식 비교환식 트립을 특징으로 합니다. 최대 효율을 위해 Siemens MD 및 HMD 몰드 케이스 회로 차단기와 함께 사용하기에 적합합니다. 이 트립 장치는 다용도성을 추가하기 위해 MD-T 유형 프레임이 있는 3극 설계가 특징이며 정격 전압은 600V입니다. MD 시리즈 트립 장치는 500A ~ 800A 범위의 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Siemens MD 시리즈 회로 차단기 트립 장치는 전기 제품을 보호하도록 설계되었으며 외부 장치와 연결되어 있는 동안 분기 회로 보호와 함께 사용됩니다. 이 Sentron 시리즈 트립 장치는 최대 전류 제한 보호를 위해 심각한 전류 스파이크에 즉각적으로 반응하면서 경미한 과부하를 무시하는 열 자기식 비교환식 트립을 특징으로 합니다. 최대 효율을 위해 Siemens MD 및 HMD 몰드 케이스 회로 차단기와 함께 사용하기에 적합합니다. 이 트립 장치는 다용도성을 추가하기 위해 MD-T 유형 프레임이 있는 3극 설계가 특징이며 정격 전압은 600V입니다. MD 시리즈 트립 장치는 500A ~ 800A 범위의 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
QJ 시리즈, 볼트 온 회로 차단기
스타일 | 모델 | A | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | QJ22B060 | ₩811,514 | RFQ | ||
B | QJ22B060H | ₩985,021 | RFQ | ||
C | QJ23B060H | ₩1,461,767 | RFQ | ||
D | QJ23B060 | ₩1,224,888 | RFQ | ||
D | QJ23B070 | ₩985,021 | RFQ | ||
A | QJ22B070 | ₩811,514 | RFQ | ||
C | QJ23B070H | - | RFQ | ||
B | QJ22B070H | ₩985,021 | RFQ | ||
B | QJ22B080H | ₩985,021 | RFQ | ||
D | QJ23B080 | ₩1,224,888 | RFQ | ||
C | QJ23B080H | ₩1,939,167 | RFQ | ||
A | QJ22B080 | ₩811,514 | RFQ | ||
C | QJ23B090H | ₩1,461,767 | RFQ | ||
D | QJ23B090 | ₩1,224,888 | RFQ | ||
A | QJ22B090 | ₩811,514 | RFQ | ||
B | QJ22B090H | ₩985,021 | RFQ | ||
A | QJ22B100 | - | RFQ | ||
B | QJ22B100H | - | RFQ | ||
D | QJ23B10000S01 | ₩2,209,928 | RFQ | ||
D | QJ23B100 | ₩1,794,781 | RFQ | ||
A | QJ22B110 | ₩811,514 | RFQ | ||
B | QJ22B110H | ₩985,021 | RFQ | ||
A | QJ22B125 | ₩811,514 | RFQ | ||
B | QJ22B125H | ₩985,021 | RFQ | ||
C | QJ23B150H00S01 | - | RFQ |
스타일 | 모델 | A | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | NXD62B100 | ₩6,883,128 | |||
A | NXD62B120 | - | RFQ | ||
A | NXD63B120 | ₩9,018,874 | |||
A | NXD63B120H | - | RFQ |
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | HQJ23B100H | - | RFQ | |
A | HQJ23B125H | ₩1,680,005 | RFQ | |
A | HQJ23B150 | ₩1,876,354 | ||
A | HQJ23B175H | ₩1,680,005 | RFQ | |
A | HQJ23B200H | - | RFQ | |
A | HQJ23B225H | ₩1,680,005 | RFQ |
몰드 케이스 회로 차단기, QJ 시리즈
Siemens QJ 시리즈 회로 차단기는 전기 제품을 보호하기 위해 분기 회로 보호와 함께 사용됩니다. 이 UL 인증 차단기는 순간 및 장기 과전류 보호를 위한 열 자기 트립 기능을 갖추고 있습니다. 알루미늄/구리 와이어를 수용할 수 있는 볼트온 장착을 제공하며 QJ 유형 프레임이 있습니다. 3극 설계로 제공되며 240V의 고정 정격 전압에서 작동합니다. QJ 시리즈 회로 차단기는 100A ~ 175A 사이의 정격 전류에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Siemens QJ 시리즈 회로 차단기는 전기 제품을 보호하기 위해 분기 회로 보호와 함께 사용됩니다. 이 UL 인증 차단기는 순간 및 장기 과전류 보호를 위한 열 자기 트립 기능을 갖추고 있습니다. 알루미늄/구리 와이어를 수용할 수 있는 볼트온 장착을 제공하며 QJ 유형 프레임이 있습니다. 3극 설계로 제공되며 240V의 고정 정격 전압에서 작동합니다. QJ 시리즈 회로 차단기는 100A ~ 175A 사이의 정격 전류에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | AIC 등급 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | QJ23B22500S01 | - | RFQ | ||
B | QJ23B200 | ₩1,794,781 | |||
C | QJ23B12500S01 | - | RFQ | ||
D | QJ23B110 | - | RFQ | ||
D | QJ23B175 | ₩1,224,888 | |||
E | QJ23B15000S01 | - | RFQ | ||
B | QJ23B150 | ₩1,794,781 | |||
F | QJ23B125 | ₩1,224,888 | |||
D | QJ23S225A | ₩1,224,888 | |||
G | QJ23B225 | ₩1,794,781 | |||
H | QJ23B20000S01 | - | RFQ | ||
D | QJ23B125H | ₩1,939,167 | |||
I | QJ23B100H | ₩2,432,248 | |||
I | QJ23B150H | ₩1,939,167 | |||
J | QJ23B200H | - | RFQ | ||
K | QJ23B175H | ₩1,461,767 | |||
D | QJ23B110H | ₩2,432,248 |
SHMD 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
Siemens SHMD 시리즈 회로 차단기는 과부하 또는 단락을 유발하는 과도한 전류 흐름으로부터 민감한 회로를 보호하도록 설계되었습니다. 이 회로 차단기는 전류 제한 보호를 위한 LI(장시간 및 순시 트립) 기능을 갖추고 있으며 전류 흐름을 전자적으로 제어하고 기기에 고급 안전을 제공하는 반도체 보호 메커니즘이 장착되어 있습니다. 이 UL 인증 회로 차단기는 800VAC에서 65kA의 차단 용량에서 480A의 최대 정격 전류를 제공합니다.
Siemens SHMD 시리즈 회로 차단기는 과부하 또는 단락을 유발하는 과도한 전류 흐름으로부터 민감한 회로를 보호하도록 설계되었습니다. 이 회로 차단기는 전류 제한 보호를 위한 LI(장시간 및 순시 트립) 기능을 갖추고 있으며 전류 흐름을 전자적으로 제어하고 기기에 고급 안전을 제공하는 반도체 보호 메커니즘이 장착되어 있습니다. 이 UL 인증 회로 차단기는 800VAC에서 65kA의 차단 용량에서 480A의 최대 정격 전류를 제공합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | SHMD69800AG | - | RFQ |
A | SHMD69800ANT | - | RFQ |
B | SHMD69800ANGT | ₩11,210,808 | |
B | SHMD69800ANGTH | - | RFQ |
C | SHMD69800A | - | RFQ |
회로 차단기 트립 장치 : LMD 시리즈
몰드 케이스 회로 차단기 트립 장치 : LD 시리즈
Siemens LD 시리즈 트립 장치는 산업 장비 보호를 위한 낮은 차단 용량 요구 사항과 높은 차단 용량 요구 사항을 모두 용이하게 하도록 설계되었습니다. 이 장치는 JD, HJD, HJXD, HHJD, HHJXD 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기와 함께 사용하기에 적합하며 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 제공하는 열 자기 트립 장치가 특징입니다. 450A, 500A 및 600A의 정격 암페어로 제공되는 다양한 회로 차단기 트립 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Siemens LD 시리즈 트립 장치는 산업 장비 보호를 위한 낮은 차단 용량 요구 사항과 높은 차단 용량 요구 사항을 모두 용이하게 하도록 설계되었습니다. 이 장치는 JD, HJD, HJXD, HHJD, HHJXD 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기와 함께 사용하기에 적합하며 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 제공하는 열 자기 트립 장치가 특징입니다. 450A, 500A 및 600A의 정격 암페어로 제공되는 다양한 회로 차단기 트립 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | CMD63B600 | ₩11,849,114 | ||
A | CMD63B800 | ₩11,849,114 | ||
A | CMD63S800A | ₩9,746,501 |
몰드 케이스 회로 차단기 : JD / JXD 시리즈
Siemens JD/JXD 시리즈 프레임 회로 차단기는 전류 과부하 보호를 위해 배전반, 배전반 및 인클로저와 함께 사용하기에 이상적입니다. 이 UL 인증 차단기에는 다양한 크기의 알루미늄 또는 구리 케이블을 수용하는 압력 와이어코넥터가 있는 볼트식 장착 시설이 있습니다. 순간 전류 제한 기능과 시간 지연 전류 제한 기능을 모두 제공하기 위한 열 자기식 트립 장치가 장착되어 있습니다. 트립 장치는 전류가 흐르는 구성 요소에 대한 접근을 방지하기 위해 섭씨 40도(주변 온도)에서 밀봉되고 보정됩니다. 정격 2V/3V의 전원 공급 장치가 있는 240극 및 600극 구성으로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Siemens JD/JXD 시리즈 프레임 회로 차단기는 전류 과부하 보호를 위해 배전반, 배전반 및 인클로저와 함께 사용하기에 이상적입니다. 이 UL 인증 차단기에는 다양한 크기의 알루미늄 또는 구리 케이블을 수용하는 압력 와이어코넥터가 있는 볼트식 장착 시설이 있습니다. 순간 전류 제한 기능과 시간 지연 전류 제한 기능을 모두 제공하기 위한 열 자기식 트립 장치가 장착되어 있습니다. 트립 장치는 전류가 흐르는 구성 요소에 대한 접근을 방지하기 위해 섭씨 40도(주변 온도)에서 밀봉되고 보정됩니다. 정격 2V/3V의 전원 공급 장치가 있는 240극 및 600극 구성으로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | AIC 등급 | A | 프레임 유형 | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JXD63B400H | ₩4,137,261 | ||||||
B | JXD63B250 | ₩4,047,661 | ||||||
A | JXD62B400 | ₩3,836,168 | ||||||
C | JXD62B250 | ₩3,836,168 | ||||||
D | JXD62B200 | ₩3,836,168 | ||||||
E | JD63B350 | - | RFQ | |||||
E | JD63B200 | - | RFQ | |||||
A | JD62B400 | ₩1,769,096 | ||||||
A | JD62B350 | ₩1,769,096 | ||||||
F | JXD63S400A | ₩4,137,261 | ||||||
A | JXD63L400 | ₩4,137,261 | ||||||
G | JXD63B300H | ₩4,137,261 | ||||||
B | JXD63B300 | ₩4,047,661 | ||||||
B | JXD63B225 | ₩4,047,661 | ||||||
A | JXD63H400 | - | RFQ | |||||
A | JXD62B350 | ₩3,836,168 | ||||||
C | JXD62B225 | ₩3,836,168 | ||||||
E | JD63B300 | - | RFQ | |||||
E | JD63B250 | - | RFQ | |||||
E | JD63B225 | ₩3,694,861 | ||||||
H | JXD63B350H | ₩4,137,261 | ||||||
I | JXD63B200 | ₩4,047,661 | ||||||
A | JXD62B300 | ₩3,836,168 | ||||||
B | JXD63B350 | ₩4,047,661 | ||||||
A | JXD23S400A | ₩3,836,168 |
더 알아보기
- 펌프 컨트롤 부품들
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 여과기
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 핀
- 특수 펜치
- 가스 히터 액세서리
- 전문 수준
- 플로트 볼
- 호퍼 차대
- CABLE PREP 토크 렌치
- AIR HANDLER 미니 주름 필터
- CENTURY 5-5/8" 직경(표준 효율) 실내 송풍기 모터
- ANVIL 홈이 있는 스웨이지 니플
- CALBRITE 스테인레스 스틸 도관 걸이
- INGERSOLL-RAND 스프링 키트
- CHICAGO PNEUMATIC 블레이드 세트
- KM SYSTEMS 공구 홀더
- WIDIA 보링 바
- ROTRON 재생식 송풍기, 16.69 프레임 크기, 1단, 3상