SIEMENS 회로 차단기 트립 장치, MD 시리즈, 열 자기식 트립
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | MD63T500 | 500 | ₩ 2,432,248 | |
B | MD63T600 | 600 | ₩ 2,432,248 | |
C | MD63T700 | 700 | ₩ 2,432,248 | |
D | MD63T800 | 800 | ₩ 2,432,248 |
회로 차단기 트립 장치, MD 시리즈, 열 자기 트립
Siemens MD 시리즈 회로 차단기 트립 장치는 전기 제품을 보호하도록 설계되었으며 외부 장치와 연결되어 있는 동안 분기 회로 보호와 함께 사용됩니다. 이 Sentron 시리즈 트립 장치는 최대 전류 제한 보호를 위해 심각한 전류 스파이크에 즉각적으로 반응하면서 경미한 과부하를 무시하는 열 자기식 비교환식 트립을 특징으로 합니다. 최대 효율을 위해 Siemens MD 및 HMD 몰드 케이스 회로 차단기와 함께 사용하기에 적합합니다. 이 트립 장치는 다용도성을 추가하기 위해 MD-T 유형 프레임이 있는 3극 설계가 특징이며 정격 전압은 600V입니다. MD 시리즈 트립 장치는 500A ~ 800A 범위의 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 패널 트럭 액세서리
- ANL 및 ANN 리미터 퓨즈
- 플로어 박스 커버 액세서리
- 용접 청소 시스템
- 도어 프로텍터
- 공기압 도구
- 카펫 도구 키트
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 윤활유
- 도구 보관
- OMRON 짧은 힌지 롤러 레버, 낮은 OT 액추에이터 스냅 스위치
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Phillips 양단 임팩트 삽입 비트
- RITTAL 개스킷 실리콘
- RULAND MANUFACTURING MSP 시리즈 샤프트 칼라
- DURHAM MANUFACTURING 스톡 카트, 제기 핸들
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 7/8-12 Un
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 10-32 Unf Lh
- EATON Smartwire-DT 시리즈 디지털 I/O 모듈
- MARTIN SPROCKET 여물통 끝, 발을 가진 외부
- MSA 울트라 엘리트 양압 전면 마스크