벨트 / 디스크 샌더
목공 산업에 종사하거나 목공을 즐기는 경우 샌더는 필수 도구입니다. 샌딩 머신은 세 가지 일반적인 기능을 수행합니다: 성형, 평활화 및...자세히 보기
벨트/디스크 마무리 기계
J-4301a 6 x 48 산업용 벨트 기계 3상
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
414601 | AD4QLT | ₩ 4,093,250 |
벨트 그라인더 1/2hp 120/240 5.0/2.5a 1 x 42
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2RYN6 | AC3EVF | ₩ 613,445 |
받침대 벨트 그라인더 4.0 Hp 220v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
GX75 2V | FC-Moto.de | ₩ 4,856,250 |
벤치 벨트 디스크 샌더 1/3 Hp 115 V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
577003 | AA8GWX | ₩ 1,225,595 |
벨트 그라인더 3 상 220 / 240V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
961001 | AD3MHZ | ₩ 3,423,279 |
31a 벨트 / 디스크 샌더 2hp 3ph 230 / 460v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1791292K | AD4QLL | ₩ 4,183,847 |
Oes-80cs 진동 에지 샌더
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
708447 | AD4QLY | ₩ 2,993,585 |
벨트 및 디스크 샌더, 금속용, 115 V, 단상, 1 hp, 6 x 48인치 벨트, 10인치 디스크
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
J-4201K | CN2TGL | ₩ 2,810,377 |
드럼 샌더, 39인치 D, 22-1/2인치 W, 14A AC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
JWDS-1632 | CD3AXE | ₩ 3,257,152 |
디스크 샌더, 16인치 크기, 115V, 1PH
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
9681314 | CH3QKN | ₩ 5,337,309 | 자세히 |
에지 샌더, 수평/수직
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
9681120 | CH3QLA | ₩ 1,330,636 | 자세히 |
벨트 그라인더, 3인치 x 79인치 크기, 220V, 3상
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
961003 | CJ6UEH | ₩ 3,563,636 | 자세히 |
Tex 벨트, 23 x 1-1/2인치 크기, 알루미늄 입자, 미세 입자
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
898600 | CM7ZKR | ₩ 16,290 | 자세히 |
벨트 그라인더, 듀얼 스테이션, 2 x 98인치 벨트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
9682415 | CD6LVN | ₩ 21,379,781 | RFQ |
벨트 / 디스크 샌더
벨트/디스크 샌더란 무엇입니까?
벨트/디스크 샌더는 두 가지 유형의 작업에 보다 효율적인 다목적 전동 공구입니다. 디스크 섹션은 정밀한 모서리 작업에 적합하고 벨트 섹션은 면 및 모서리를 평평하게 하고 윤곽을 형성하며 내부 곡선을 부드럽게 하는 데 적합합니다. 벨트 및 디스크 샌더의 주요 목적은 목재 스톡에서 재료를 제거하는 것입니다. 평평한 나무 표면을 샌딩하기 위한 완벽한 옵션입니다.
이 벨트/디스크 샌더는 벨트 너비에 따라 곡선 길이로 스톡 가장자리에 빠르게 곡선을 생성합니다. 모서리와 모서리, 특히 결을 따라 긴 판자의 모서리를 둥글게 하는 데 유용합니다. 벤치 샌더는 이상한 모양의 나무 표면을 매끄럽게 만드는 데 도움이 됩니다.
Raptor Supplies 샌딩, 그라인딩, 디버링 및 윤곽 가공에 사용되는 벨트/디스크 샌더 및 그라인더를 다음과 같은 브랜드에서 제공합니다. 데이튼 (Dayton), 다케 코퍼레이션, 다이나 브레이드, 제트 도구, Powermatic, Palmgren 및 슬러거. 이 디스크 및 벨트 샌더는 목재에 사용되며 일반적으로 금속 작업물에 사용되는 그라인더보다 더 빠른 속도로 작동합니다. 이 탁상용 도구는 금속을 성형하고 마감하는 데 사용되는 둥글고 평평한 표면을 특징으로 하며 목재, 플라스틱 및 합성물을 성형하고 마무리하기 위한 벨트가 있습니다. 3인치에서 24인치 범위의 디스크 직경으로 제공됩니다. 이 벨트/디스크 샌더 및 그라인더는 115~460V 범위의 정격 전압에 대해 XNUMX상 및 XNUMX상 구성으로 제공됩니다. 이 샌더는 주철 구조로 되어 있으며 각도가 정확하게 설정되도록 돌리고 잠그는 디럭스 마이터 게이지가 특징입니다. 카빙, 드럼 샌딩 및 디버링을 위한 선택적 플렉스 샤프트를 장착할 수 있는 동력 인출 장치가 있습니다. 탈착식 플레이트와 함께 제공되어 벨트의 외부 곡선 또는 이상한 모양의 작업물을 샌딩, 연삭 또는 마무리할 수 있습니다.
스테인리스강 가공, 금속의 버를 다듬기, 용접을 위한 모서리 모따기 및 주조 청소를 위해 당사는 벤치 벨트, 선형, 받침대 벨트, 1륜 및 5~XNUMX상 모터로 구동되는 다목적 그라인더를 제공합니다. 다양한 그라인더, 튜브/파이프 폴리싱 모듈 및 벨트 피니싱 머신 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
사용
벨트 샌더는 다목적 도구입니다. 트리밍, 매우 거친 표면 샌딩, 수평 조정(예: 단단한 나무 바닥의 교체 보드), 자유 크기 조정 및 성형에 사용할 수 있습니다.
특징
- 벨트/디스크 샌더에는 마이터 조인트 피팅과 같은 정밀한 모서리 작업을 위해 벨트를 빠르고 쉽게 교체할 수 있는 퀵 릴리스 텐션 메커니즘이 있습니다.
- 그들은 모래, 금속, 목재, 플라스틱 및 복합 재료를 갈고, 사포질하고, 광택을 내고 윤곽을 그립니다.
- 이 장치에는 작업자가 두 펜스 가드를 활용하여 스톡이 연마지에 평평하게 닿을 수 있도록 도와주는 평평한 벨트가 있습니다.
- 벨트와 디스크의 가장자리는 접촉하면 절단 도구와 같은 역할을 합니다.
- 벨트와 디스크에 집진 덮개가 있는 모델도 사용할 수 있습니다.
- 일부 모델에는 먼지와 파편으로부터 모터를 보호하는 밀폐된 베이스가 함께 제공됩니다.
- 이 장치는 유지 보수 비용을 줄이기 위해 벨트 장력 롤러를 제거하는 단순화된 설계를 제공합니다.
- 이를 통해 작업자는 최적의 효율성을 위해 다양한 위치에서 벨트가 느슨해진 상태에서 공작물을 마무리할 수 있습니다.
- 사용 다이나브레이드 64861 세 개의 휠 그라인더를 사용하면 기존 추적 시스템을 사용하여 연마 벨트 추적 시스템을 선형으로 조정할 수 있습니다.
작동 메커니즘
벨트/디스크 샌더는 어떻게 사용합니까?"
샌딩 프로세스를 시작하려면 다음 단계를 따르기만 하면 됩니다.
- 샌더에 나무 조각을 놓습니다.
- 작업물을 단단히 잡습니다.
- 샌더를 누르지 마십시오. 그 무게가 일을하도록하십시오. 천천히 이동하여 패스를 겹치고 도구가 담그지 않고 끝을 지나갈 수 있도록 하십시오. 샌더가 기울어지거나 속도나 방향이 바뀌지 않도록 주의하십시오. 코드를 어깨에 걸쳐 방해가 되지 않도록 합니다.
- 마지막으로 샌더에게 작업을 맡기십시오.
샌더의 안전한 작동을 위해 염두에 두어야 할 몇 가지 팁:
- 샌더를 연결하기 전에 스위치를 꺼야 합니다.
- 전기 코드를 자신과 샌더로부터 안전한 거리에 두십시오.
- 작동 제어 장치는 적절한 작동 상태에 있어야 합니다.
- 연마지는 마모되어서는 안 되며 기계에 단단히 부착되어야 합니다.
- 샌더는 항상 청결하게 유지되어야 합니다.
- 사용하지 않을 때는 전기 코드를 뽑으십시오.
표준 및 승인
벨트/디스크 샌더는 UL 표준에 따라 제작되어 최고의 안전을 보장하면서 최적의 성능을 제공합니다.
자주 묻는 질문
벨트 및 디스크 샌더를 사용하기 전에 염두에 두어야 할 안전 수칙은 무엇입니까?
벨트 및 디스크 샌더를 사용할 때 고려해야 할 주의 사항:- 목재 반동이나 표면에서 날아가는 톱밥으로 인한 부상을 방지하기 위해 눈 보호 장비를 사용하십시오.
- 대부분의 기계는 높은 수준의 소음을 발생시키며 지속적인 윙윙거리는 소리는 불편하고 귀에 손상을 줄 수 있습니다. 디스크나 벨트 샌더를 작동하는 동안에는 청력 보호 장치를 사용하는 것이 좋습니다.
- 공구에 고정된 작업물을 다룰 때는 주의하십시오. 순식간에 피부가 벗겨질 수 있는 사포에서 손가락을 멀리하십시오.
- 작업하는 동안 회전하는 드럼에 걸릴 수 있으므로 헐렁한 옷을 입지 마십시오.
- 가능하면 나무가 움직이는 동안 벨트에서 미끄러지는 것을 방지하는 데 도움이 되는 곡물로 샌딩을 시작하십시오. 항상 아래쪽으로 샌딩하고 더 나은 제어를 위해 위쪽으로 움직이지 마십시오.
- 효과적인 먼지 최소화를 위해서는 집진 장비의 적절한 작동과 유지 보수가 필수적입니다.
- 공작물은 움직이는 연마재로부터 신체 일부를 멀리 유지하면서 잡을 수 있을 만큼 충분히 커야 합니다.
디스크 / 벨트 샌더를 청소하는 방법?
- 샌딩 작업에 사용된 고정 장치, 클램프 등을 모두 분해합니다. 모든 부품을 적절한 위치로 되돌리십시오.
- 집진 호스를 분리하고 샌더를 원래 위치로 되돌립니다.
- 지역을 청소하십시오. 추가 톱밥을 청소하기 위해 상점 진공 청소기를 사용할 수 있습니다.
디스크 샌더와 벨트 샌더의 차이점은 무엇입니까?
벨트 샌더는 보빈 및 디스크 샌더보다 크기가 훨씬 큽니다. 길고 평평한 표면은 패널 도어와 같은 긴 목재 조각을 평평하게 하고 수평을 맞추는 데 이상적입니다.
벨트/디스크 샌더를 유지 관리하는 방법?
먼저 벨트의 방향이 올바른지 확인하십시오. 일부 벨트에는 안쪽에 화살표로 표시되는 기본 방향이 있습니다. 무지향성 벨트는 어느 쪽이든 설치할 수 있습니다. 작업자는 벨트가 롤러 중앙에 오도록 트래킹을 조정해야 합니다. 샌더를 들고 전원을 켜고 벨트가 하우징에 문지르거나 롤러에서 떨어져 나가기 시작하는지 확인하십시오. 방아쇠를 켠 상태에서 벨트가 롤러 중앙에 올 때까지 트래킹 노브를 조정합니다. 샌더가 나무 위에 있을 때 약간 조정해야 할 수도 있습니다. 일부 샌더는 속도가 다양합니다. 대부분의 경우 최대 속도로 갈 수 있지만 섬세한 작업을 위해 속도를 다시 조절하고 싶을 것입니다.
더 알아보기
- 나사
- 컨베이어
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 색인 생성 가능한 도구
- 작업대 액세서리
- 압력 레귤레이터
- 심 주식 구색
- 경도계
- 진동 플레이트 콤 팩터
- OSG 고속 강관 탭, TiCN 마감
- BEL-ART - SCIENCEWARE 실험실 라이너 Labmat 20 x 50 피트
- THOMAS & BETTS 스플 라이스 커넥터
- WATTS AMES Maxim 시리즈 LFM300N 이중 검사 감지기 어셈블리
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 젖꼭지, 직경 6인치, 양쪽 끝 나사산
- DAYTON 아버 보도
- DAYTON 방수복
- DESTACO 324-M 시리즈 풀액션 래치 클램프
- BAYHEAD 휠
- ELECTROLUX PROFESSIONAL 물 필터