항목 | 세 바퀴 그라인더 |
벨트 SFPM | 4000 |
벨트 크기 | 2 x 72 인치 |
HP | 1 |
Hz | 50/60 |
전반적인 깊이 | 33 " |
전체 높이 | 22 " |
전체 폭 | 17 " |
상 | 1 |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 54.43 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 83.82 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8465930090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.