EATON S 시리즈 유압 모터
필터
포트 유형 : 측면 , 축 직경: 1" , 축 길이: 1.75 " , 샤프트 유형: 건이 있는
스타일 | 모델 | 배수량 | 높이 | 길이 | 최대 RPM | 압력 등급 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 103-1573 | 3.6 구리 In./Rev. | 4.24 " | 5.6 " | 963 | 2500 PSI | 4.24 " | ₩ 1,428,017 | |
A | 103-1540 | 3.6 구리 In./Rev. | 4.24 " | 5.6 " | 963 | 2500 PSI | 4.24 " | ₩ 1,363,845 | |
A | 103-1026 | 4.6 구리 In./Rev. | 4.24 " | 5.6 " | 792 | 2500 PSI | 4.24 " | ₩ 1,390,812 | |
A | 103-1002 | 4.6 구리 In./Rev. | 4.24 " | 5.6 " | 792 | 2500 PSI | 4.24 " | ₩ 1,364,160 | |
A | 103-1027 | 5.7 구리 In./Rev. | 4.24 " | 5.72 " | 607 | 2500 PSI | 4.24 " | ₩ 1,485,837 | |
A | 103-1003 | 5.7 구리 In./Rev. | 4.24 " | 5.72 " | 607 | 2500 PSI | 4.24 " | ₩ 1,497,405 | |
A | 103-1574 | 7.3 구리 In./Rev. | 4.24 " | 5.85 " | 472 | 2500 PSI | 4.24 " | ₩ 1,417,710 | |
A | 103-1541 | 7.3 구리 In./Rev. | 4.24 " | 5.85 " | 472 | 2500 PSI | 4.24 " | ₩ 1,411,287 | |
A | 103-1542 | 8.8 구리 In./Rev. | 4.24 " | 5.99 " | 394 | 2350 PSI | 4.24 " | ₩ 1,539,912 | |
A | 103-1004 | 10.1 구리 In./Rev. | 4.24 " | 5.94 " | 343 | 2300 PSI | 4.24 " | ₩ 1,521,467 | |
A | 103-1028 | 10.1 구리 In./Rev. | 4.24 " | 5.94 " | 343 | 2300 PSI | 4.24 " | - | RFQ
|
B | 103-1012 | 10.1 구리 In./Rev. | 4.24 " | 5.94 " | 353 | 1900 PSI | 4.24 " | ₩ 1,438,780 | |
A | 103-1036 | 10.1 구리 In./Rev. | 5.17 " | 5.94 " | 353 | 1900 PSI | 5.17 " | ₩ 1,470,612 | |
A | 103-1029 | 11.4 구리 In./Rev. | 4.24 " | 6.08 " | 304 | 2250 PSI | 4.24 " | ₩ 1,548,155 | |
B | 103-1013 | 11.4 구리 In./Rev. | 4.24 " | 6.08 " | 303 | 1850 PSI | 4.24 " | ₩ 1,486,625 | |
A | 103-1037 | 11.4 구리 In./Rev. | 5.17 " | 6.08 " | 303 | 1850 PSI | 5.17 " | ₩ 1,513,364 | |
A | 103-1005 | 11.4 구리 In./Rev. | 4.24 " | 6.08 " | 304 | 2250 PSI | 4.24 " | ₩ 1,484,752 | |
B | 103-1014 | 13.7 구리 In./Rev. | 4.24 " | 6.33 " | 243 | 1700 PSI | 4.24 " | ₩ 1,569,785 | |
A | 103-1038 | 13.7 구리 In./Rev. | 5.17 " | 6.33 " | 243 | 1700 PSI | 5.17 " | ₩ 1,552,985 | |
A | 103-1006 | 13.7 구리 In./Rev. | 4.24 " | 6.95 " | 253 | 2050 PSI | 4.24 " | ₩ 1,586,130 | |
A | 103-1030 | 13.7 구리 In./Rev. | 4.24 " | 6.95 " | 253 | 2050 PSI | 4.24 " | ₩ 1,573,950 | |
B | 103-1015 | 18.2 구리 In./Rev. | 4.24 " | 6.67 " | 192 | 1500 PSI | 4.24 " | ₩ 1,651,807 | |
A | 103-1039 | 18.2 구리 In./Rev. | 5.17 " | 6.67 " | 192 | 1500 PSI | 5.17 " | ₩ 1,647,380 | |
A | 103-1031 | 18.2 구리 In./Rev. | 4.24 " | 6.95 " | 190 | 1800 PSI | 4.24 " | ₩ 1,694,420 | |
A | 103-1007 | 18.2 구리 In./Rev. | 4.24 " | 6.95 " | 190 | 1800 PSI | 4.24 " | ₩ 1,642,182 | |
A | 103-1008 | 22.7 구리 In./Rev. | 4.24 " | 6.95 " | 153 | 1500 PSI | 4.24 " | ₩ 1,736,577 | |
A | 103-1032 | 22.7 구리 In./Rev. | 4.24 " | 6.95 " | 253 | 1500 PSI | 4.24 " | ₩ 1,707,650 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 작업 조명
- 수도꼭지 및 공급 정지 어댑터
- 광전 센서
- 샘플 취출 펌프
- 플라스틱 C 섹션
- 구조
- 배기 팬
- 유틸리티 카트
- 푸시 버튼
- 견과류
- APPROVED VENDOR 개스킷 링 3 인치
- NOTRAX 피로 방지 러너
- BANJO FITTINGS 캠 및 홈 개스킷, TFE
- AME INTERNATIONAL 에버블록
- SPEARS VALVES CPVC Y 패턴 밸브, 플랜지 끝단, EPDM
- DAYTON 고속 서브 어셈블리
- HONEYWELL 프리미엄 소형 스냅 스위치
- NIBCO 배수 커플링, Wrot 및 Cast Copper
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MDND 웜/웜 이중 감속 감속기