항목 | 벨트 / 디스크 마무리 기계 |
암페어 AC | 6 |
벨트 SFPM | 2850 |
벨트 크기 | 6 x 48 인치 |
벨트 테이블 기울기 각도 (Deg.) | 45 출력 / 20 입력 |
디스크 직경 | 12 " |
디스크 속도 (RPM) | 1960 |
디스크 테이블 크기 (인치) | 12 x 16-3 / 8 |
디스크 테이블 틸트 인 각도 (Deg.) | 20 |
디스크 테이블 틸트 아웃 각도 (Deg.) | 45 아웃 |
집진 포트 크기 (인치) | 1-1/2 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
전반적인 깊이 | 29 " |
전체 높이 | 58 " |
전체 폭 | 19 " |
상 | 3 |
플래 튼 크기 (인치) | 6-1/4 x 14-6/4 |
테이블 재질 | 주철 |
테이블 작업대 | 7-3 / 8 x 14-3 / 4 인치 |
UPC | 662756093608 |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 113.4 |
선박 높이 (cm) | 124.46 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8463900060 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 암페어 AC | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
414552 | 10 | 1 | ₩ 4,077,762 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.