항목 | 진동 에지 샌더 |
암페어 AC | 18/9 |
벨트 SFPM | 4000 |
벨트 크기 | 6 x 89 인치 |
집진 포트 크기 (인치) | 4 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
전반적인 깊이 | 51 " |
전체 높이 | 20 " |
전체 폭 | 26.5 " |
상 | 1 |
테이블 작업대 | 32 x 7 인치 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 116.1 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 127 |
선박 폭 (cm) | 67.31 |
HS 코드 | 8465930030 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.