관축 팬 액세서리
팬 보호대, 3/16 "깊이
Dayton 팬 가드는 회전하는 블레이드와 우발적으로 접촉하는 것을 방지하는 물리적 장벽 역할을 합니다. 바닥 또는 작업 수준에서 8피트 이내에 설치합니다. 이 가드는 스틸 와이어로 만들어졌으며 최대의 내구성과 효과적인 냉각/환기를 제공하도록 설계되었습니다. 모든 장치는 OSHA 안전 표준을 준수하며 마모 및 부식 방지를 위해 구운 회색 폴리에스테르로 코팅되어 있습니다. 최대 깊이가 3/16인치인 다이렉트 드라이브 관축 팬과 호환됩니다.
Dayton 팬 가드는 회전하는 블레이드와 우발적으로 접촉하는 것을 방지하는 물리적 장벽 역할을 합니다. 바닥 또는 작업 수준에서 8피트 이내에 설치합니다. 이 가드는 스틸 와이어로 만들어졌으며 최대의 내구성과 효과적인 냉각/환기를 제공하도록 설계되었습니다. 모든 장치는 OSHA 안전 표준을 준수하며 마모 및 부식 방지를 위해 구운 회색 폴리에스테르로 코팅되어 있습니다. 최대 깊이가 3/16인치인 다이렉트 드라이브 관축 팬과 호환됩니다.
커브 캡
Dayton 커브 캡은 튜브형 축류 팬을 업블라스트 환풍기로 변환하는 루프 팬 액세서리 장치입니다. 이 연석 캡은 부식성 연기로부터 보호하고 UV 광선으로 인한 열화를 방지하기 위해 내구성을 위한 견고한 강철 구조와 UV 억제제가 포함된 숯으로 구운 에나멜 코팅이 특징입니다. 직경이 16~60인치인 Dayton 관축 팬(연기가 배출된 관축 팬에는 권장되지 않음)과 호환됩니다.
Dayton 커브 캡은 튜브형 축류 팬을 업블라스트 환풍기로 변환하는 루프 팬 액세서리 장치입니다. 이 연석 캡은 부식성 연기로부터 보호하고 UV 광선으로 인한 열화를 방지하기 위해 내구성을 위한 견고한 강철 구조와 UV 억제제가 포함된 숯으로 구운 에나멜 코팅이 특징입니다. 직경이 16~60인치인 Dayton 관축 팬(연기가 배출된 관축 팬에는 권장되지 않음)과 호환됩니다.
방전 캡
Dayton 배출 캡은 관축 팬을 산업 및 상업 시설에서 공기를 배출하는 데 사용되는 업블라스트 환기 장치로 변환하는 데 이상적입니다. 이 스택 캡은 수직 루프 팬에 장착되고 최대 공기 배출을 위해 윈드 밴드로 보호되는 26개의 대향 블레이드 댐퍼가 있는 견고한 아연 도금 강철 구조를 특징으로 합니다. 댐퍼는 또한 팬이 작동하지 않을 때 건물 내부를 강수로부터 보호합니다. 65인치에서 XNUMX인치 범위의 높이로 제공되는 다양한 방전 캡 중에서 선택하십시오.
Dayton 배출 캡은 관축 팬을 산업 및 상업 시설에서 공기를 배출하는 데 사용되는 업블라스트 환기 장치로 변환하는 데 이상적입니다. 이 스택 캡은 수직 루프 팬에 장착되고 최대 공기 배출을 위해 윈드 밴드로 보호되는 26개의 대향 블레이드 댐퍼가 있는 견고한 아연 도금 강철 구조를 특징으로 합니다. 댐퍼는 또한 팬이 작동하지 않을 때 건물 내부를 강수로부터 보호합니다. 65인치에서 XNUMX인치 범위의 높이로 제공되는 다양한 방전 캡 중에서 선택하십시오.
Tubeaxial 팬 베인 섹션
Dayton 튜브 축류 팬 베인 섹션은 튜브 축류 팬의 압력과 효율성을 높여 직선 기류를 제공합니다. 이 베인 섹션에는 마운팅 플랜지와 양쪽 끝에 미리 뚫린 구멍이 있어 쉽게 설치할 수 있습니다. 긴 수명을 위해 구운 에나멜 마감 처리된 내구성 있는 강철로 만들어졌습니다. 24인치, 30인치 및 48인치 직경으로 제공되는 다양한 튜브 축류 팬 베인 섹션 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 튜브 축류 팬 베인 섹션은 튜브 축류 팬의 압력과 효율성을 높여 직선 기류를 제공합니다. 이 베인 섹션에는 마운팅 플랜지와 양쪽 끝에 미리 뚫린 구멍이 있어 쉽게 설치할 수 있습니다. 긴 수명을 위해 구운 에나멜 마감 처리된 내구성 있는 강철로 만들어졌습니다. 24인치, 30인치 및 48인치 직경으로 제공되는 다양한 튜브 축류 팬 베인 섹션 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
PLDA 시리즈 검사 도어
Airmaster FAN PLDA 시리즈 검사 도어는 환기 장비의 검사, 유지보수 및 청소를 위한 편리한 접근을 제공합니다. 이 검사 도어에는 구조적 강성과 스파크 및 내부식성을 위해 주조 알루미늄 프로펠러가 있습니다. 원형 덕트에 장착할 수 있으며 향상된 성능과 안전성을 위해 NEMA 등급 프레임 모터가 있는 볼 베어링이 있습니다.
Airmaster FAN PLDA 시리즈 검사 도어는 환기 장비의 검사, 유지보수 및 청소를 위한 편리한 접근을 제공합니다. 이 검사 도어에는 구조적 강성과 스파크 및 내부식성을 위해 주조 알루미늄 프로펠러가 있습니다. 원형 덕트에 장착할 수 있으며 향상된 성능과 안전성을 위해 NEMA 등급 프레임 모터가 있는 볼 베어링이 있습니다.
ST 밸브 이중 암, 전체 흐름 분배기, 1/4 X 1/4인치 NPT, 유리
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
32404 | AK7GXK | ₩ 101,052 | 자세히 |
ST 밸브 이중 암형, 전체 흐름 분배기, 1/4 X 1/4인치 NPT, 아크릴
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
32408 | AK7GYL | ₩ 101,052 | 자세히 |
관축 팬 액세서리
Tubeaxial 팬 액세서리는 저압에서 고압까지의 덕트 적용 분야에서 고품질 환기, 배기 또는 공기 공급을 용이하게 합니다. Raptor Supplies Airmaster Fan과 같은 브랜드의 액세서리를 제공합니다. 데이튼 (Dayton). 연석 캡과 배출 캡은 튜브형 축류 팬을 상향식 지붕 환기 장치로 변환합니다. 그들은 노출된 표면에서 산화 반응을 줄이기 위해 회색의 구운 에나멜 마감 및 아연 도금 강철 윈드 밴드가 있는 헤비 게이지 강철 구조를 특징으로 합니다. 이러한 액세서리에는 적절한 공기 흐름, 증가된 압력 및 향상된 효율성을 위해 장착된 플랜지가 있는 팬 블레이드 및 튜브 축 팬 베인 섹션으로 인한 우발적 부상을 방지하기 위한 OSHA 준수 팬 가드도 포함됩니다.
더 알아보기
- 릴레이
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 부싱
- 도크 장비
- 용접 오븐 및 액세서리
- 전압 및 연속성 테스터
- 파워 콘크리트 스크리드 블레이드
- 툴 보드 및 빈 보관 트럭
- 수직 펌프 모터
- 벨트 텐셔너 및 텐션 풀리
- LOVIBOND Sulfate 4 시약 폴리 프로필렌
- BANJO FITTINGS 플랜지 입구, 스테인리스 스틸
- USA SEALING 튜브, 3/8 인치
- COXREELS SD 시리즈 케이블 릴
- ALVORD POLK 짧은 시리즈 솔리드 카바이드 리머
- LINN GEAR 더블 싱글 테이퍼 록 시리즈 스프로킷, 140 체인
- HUMBOLDT 삼각 플라스크
- GROVE GEAR EL 시리즈, 크기 818, 알루미늄 웜기어 감속기
- DYNABRADE 백업 패드
- 80/20 엔드 캡