항목 | 관축 팬 베인 섹션 |
깊이 | 8-11 / 16 " |
치수 A | 33.625 " |
치수 B | 16-13 / 16 " |
차원 C | 30.5 " |
치수 D | 8-21 / 32 " |
치수 E | 5 / 16 " |
마감재 | 구운 에나멜 |
관축 팬 Dia. | 30 " |
팬과 함께 사용 | 3C412, 4TM86 |
높이 | 33.625 " |
자재 | 강철 |
맥스. 입구 온도. | 104도 F |
폭 | 33.625 " |
선박 중량 (kg) | 33.75 |
선박 높이 (cm) | 39.37 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 88.9 |
HS 코드 | 8414901080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.