3.3인치 직경 모터
HVAC 모터
Dayton HVAC 모터는 HVAC 장비의 기존 모터를 교체하여 장비의 수명과 성능을 개선합니다. 펌프, 팬, 에어컨, 히터 및 송풍기에 사용하기에 이상적입니다. 이 HVAC 모터는 영구 분할 커패시터를 특징으로 하여 낮은 시동 토크와 원활하고 조용한 시동을 제공합니다. 이 HVAC 모터는 다른 유형의 교체 모터보다 경제적입니다. 4.4인치 및 3.3인치 직경으로 제공되는 다양한 HVAC AC 모터 중에서 선택하십시오.
Dayton HVAC 모터는 HVAC 장비의 기존 모터를 교체하여 장비의 수명과 성능을 개선합니다. 펌프, 팬, 에어컨, 히터 및 송풍기에 사용하기에 이상적입니다. 이 HVAC 모터는 영구 분할 커패시터를 특징으로 하여 낮은 시동 토크와 원활하고 조용한 시동을 제공합니다. 이 HVAC 모터는 다른 유형의 교체 모터보다 경제적입니다. 4.4인치 및 3.3인치 직경으로 제공되는 다양한 HVAC AC 모터 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 절연 클래스 | 베어링스 | 몸 Dia. | 길이 덜 샤프트 | 모터 디자인 | 모터 인클로저 설계 | 모터 샤프트 설계 | 모터 서브 애플리케이션 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 71217022M | ₩115,920 | |||||||||
B | 71903587M | ₩157,745 | |||||||||
C | 71903590M | ₩171,307 | |||||||||
D | 71631634M | ₩188,912 | |||||||||
E | 71903584M | ₩189,717 | |||||||||
F | 71732487M | ₩108,814 | |||||||||
G | 71215938M | ₩107,642 | |||||||||
H | 71732485M | ₩123,672 | |||||||||
I | 71732488M | ₩112,805 | |||||||||
J | 4M216 | ₩113,137 | |||||||||
K | 4M215 | ₩89,250 | |||||||||
L | 3M562 | ₩139,912 | |||||||||
M | 3M544 | ₩116,410 | |||||||||
N | 3M534 | ₩120,172 | |||||||||
O | 3M363 | ₩215,057 | |||||||||
P | 3M290 | ₩183,907 | |||||||||
Q | 3M083 | ₩212,590 | |||||||||
R | 3M558 | ₩116,655 | |||||||||
S | 3M557 | ₩141,837 | |||||||||
T | 3M292 | ₩228,217 | |||||||||
U | 3M543 | ₩116,585 | |||||||||
V | 3M541 | ₩152,512 | |||||||||
W | 3M291 | ₩208,792 | |||||||||
X | 3M546 | ₩128,537 | |||||||||
Y | 3M552 | ₩111,405 |
HVAC 모터
스타일 | 모델 | 길이 덜 샤프트 | 베어링스 | Duty | 모터 디자인 | 모터 인클로저 설계 | 모터 서브 애플리케이션 | 모터 열 보호 | 모터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D1134 | ₩232,785 | |||||||||
B | D403 | ₩181,667 | |||||||||
C | D532 | ₩312,480 | |||||||||
D | D534 | ₩242,182 | |||||||||
E | D624 | ₩207,777 | |||||||||
F | D200 | ₩159,862 | |||||||||
G | D228 | ₩174,912 | |||||||||
H | D124 | ₩146,877 | |||||||||
A | D1119 | ₩178,115 | |||||||||
I | D205 | ₩232,785 | |||||||||
J | D125 | ₩146,982 | |||||||||
K | D182 | ₩218,435 | |||||||||
L | D190 | ₩256,235 | |||||||||
M | D128 | ₩252,332 | |||||||||
F | D201 | ₩162,680 | |||||||||
N | D1139 | ₩274,995 | |||||||||
O | D186 | ₩296,397 | |||||||||
P | D106 | ₩173,845 | |||||||||
Q | D122 | ₩146,090 | |||||||||
P | D105 | ₩176,540 | |||||||||
R | D601 | ₩159,827 | |||||||||
S | D602 | ₩158,375 | |||||||||
T | D129 | ₩309,347 | |||||||||
U | D202 | ₩173,442 | |||||||||
V | D123 | ₩146,982 |
Shaded Pole 완전 밀폐형 Air-Over HVAC 모터
Shaded Pole Open Air-Over HVAC 모터
더 알아보기
- 신발 및 신발 액세서리
- 하드웨어 공급
- 와이어 로프 및 피팅
- 유리 섬유
- 윤활유
- 용접 스터드
- 절단 토치
- 진동 플레이트 콤 팩터
- 푸시 버튼 액세서리
- 사무실 및 주거용 제습기
- BRADY 차량 플래 카드, 가연성 고체 4
- NOTRAX Opus 168 시리즈, 입구 매트
- CHICAGO-LATROBE 100도 카운터 싱크 앵글 고속 강철, 1 플루트
- BANJO FITTINGS 전기 밸브 서브 어셈블리
- WHEATON 캡이 있는 바이알
- MORSE CUTTING TOOLS HSS 엑스트라 롱 드릴 1315 시리즈
- CAMPBELL 앵커 걸쇠
- WEATHERHEAD 브랜치 티
- HEAT WAGON 스위치