그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | HVAC 모터 |
베어링스 | 소매 |
몸 Dia. | 3.3 " |
Duty | 연속 에어 오버 |
Enclosure | 완전 밀폐형 비 환기 |
Frame | 3.3 |
완전 부하 암페어 | 0.8 |
HP | 1/50 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 2.5 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 음영 처리 된 극 |
모터 인클로저 설계 | 완전 밀폐형 비 환기 |
모터 장착 유형 | 마개 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 샤프트 회전 | CWSE |
모터 서브 애플리케이션 | Direct Dr Fan / Blower |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | 음영 처리 된 극 |
설치 | 마개 |
장착 패턴 | 2-7/8 x 2-7/8 |
명판 RPM | 1500 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
회전 | CWSE |
RPM 범위 | 1401-1500 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 4 " |
축 길이 | 2.25 " |
샤프트 유형 | 평면 |
스터드 위치 | 4 / BE |
스터드 /베이스 Mtg. 무늬 | 2-7/8 x 2-7/8" |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 1.3 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8501104020 |
원산지 | MX |
A. 청소, 윤활, 느슨한 연결 점검 등 정기적인 유지 관리는 HVAC 모터의 수명을 연장하는 데 도움이 될 수 있습니다.
A. HVAC 모터는 적절한 환기를 보장하고 오염 물질을 필터링하며 건강과 편안함에 중요한 오래된 공기의 축적을 방지함으로써 실내 공기의 질을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.
A. 음영 극 유도 전동기는 한 극이 구리 링으로 음영 처리된 단상 자체 시동 유도 전동기입니다. 음영처리된 링은 구리 링의 또 다른 이름입니다. 이 구리 링은 모터의 XNUMX차 권선 역할을 합니다. 음영 극 모터는 한 방향으로만 회전할 수 있으며 모터를 반대로 바꿀 수 있는 방법은 없습니다.
A. TEAO는 'Totally Enclosed, Air Over'의 약자입니다. TEAO 인클로저에서 모터 자체는 모터 외부의 공기가 모터 내부로 유입되는 것을 방지하는 하우징으로 완전히 둘러싸여 있습니다. 'Air Over' 부분은 이러한 모터가 냉각을 위해 모터 외부 표면 위로 공기가 흐르도록 설계되었음을 의미합니다. 모터가 주변 환경에 노출되는 상황에서 자주 사용되며 먼지, 먼지, 습기를 차단하는 것이 필수적입니다.
자세한 내용은 모터 인클로저에 대해 자세히 알아보십시오. 전기 모터 구매 가이드.
프로덕트 | 모델 | 길이 덜 샤프트 | 베어링스 | Duty | 모터 디자인 | 모터 인클로저 설계 | 모터 서브 애플리케이션 | 모터 열 보호 | 모터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D200 | 2" | 소매 | 연속 에어 오버 | 음영 처리 된 극 | Dripproof 열기 | Direct Dr Fan / Blower | 자동차 | 음영 처리 된 극 | ₩ 159,862 | ||
D201 | 2.25 " | 소매 | 연속 에어 오버 | 음영 처리 된 극 | Dripproof 열기 | Direct Dr Fan / Blower | 자동차 | 음영 처리 된 극 | ₩ 162,680 | ||
D608 | 3.75 " | 소매 | 연속 에어 오버 | 음영 처리 된 극 | Dripproof 열기 | Direct Dr Fan / Blower | 자동차 | 음영 처리 된 극 | ₩ 218,277 | ||
D209 | 3.625 " | 소매 | 연속 에어 오버 | 음영 처리 된 극 | Dripproof 열기 | Direct Dr Fan / Blower | 자동차 | 음영 처리 된 극 | ₩ 212,940 | ||
D208 | 3.625 " | 소매 | 연속 에어 오버 | 음영 처리 된 극 | Dripproof 열기 | Direct Dr Fan / Blower | 자동차 | 음영 처리 된 극 | ₩ 217,175 | ||
D214 | 4.625 " | 소매 | 연속 에어 오버 | 음영 처리 된 극 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | Direct Dr Fan / Blower | 자동차 | 음영 처리 된 극 | ₩ 389,007 | ||
D215 | 4.625 " | 공 | 연속 에어 오버 | 음영 처리 된 극 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | Direct Dr Fan / Blower | 자동차 | 음영 처리 된 극 | ₩ 429,152 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.