그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | HVAC 모터 |
베어링스 | 소매 |
몸 Dia. | 3.3 " |
코드 길이 | 13 " |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 3.3 |
완전 부하 암페어 | 0.60 |
HP | 1/100 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 2.156 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 음영 처리 된 극 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 장착 유형 | 마개 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 샤프트 회전 | CWSE |
모터 서브 애플리케이션 | 직접 구동 팬 / 송풍기 |
모터 열 보호 | 자동차 |
명판 RPM | 1550 |
상 | 1 |
플러그 유형 | 2 구 비극성 |
RPM 범위 | 1501-1600 |
서비스 요인 | 1.00 |
샤프트 디아. | 1 / 4 " |
축 길이 | 2.25 " |
스터드 위치 | 4 / 양쪽 끝 |
스터드 /베이스 Mtg. 무늬 | 2-27-32 "x 90도 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 1.05 |
선박 높이 (cm) | 10.48 |
선박 길이 (cm) | 21.27 |
선박 폭 (cm) | 9.53 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.