사이클 타이머
TORK -
백분율 타이머 Spdt 120 / 240v Nema 4x
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
EJWT | AA2GCW | ₩ 833,612 |
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL -
Sti 래칭 / 타이머 모듈
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
LT-1 | AD6TLK | ₩ 82,022 |
TORK -
백분율 사이클 타이머, 15분 최소 시간 설정, 최대 23시간 45분 시간 설정, 120Vac
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
8001-N | CU6ULC | ₩ 395,167 |
LUBE -
사이클 타이머 100 ~ 240v 암페어 5
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
833380 | AB3JAV | ₩ 764,137 |
INTERMATIC -
백분율주기 시간 스위치, SPST, 20A, 120 / 240V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CT2000 | AE9KQL | ₩ 408,800 |
더 알아보기
- 세련
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 전압 레귤레이션
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 잠금 태그 아웃 교육
- 서스펜션 도구
- 가습기 및 제습기 액세서리
- 부싱 줄이기
- 덮힌 IBC 및 탱크 유출 격리
- YOUNG BROS. STAMP WORKS 특수 자물쇠 우표
- DAYTON 원형 표시등, LED, 24V AC/DC, 12mA 정격 전류
- COOPER TOOLS 체적 플라스크 브러시
- KENNEDY 서명 시리즈 기계공 가슴
- LISLE 와이어 스트리퍼
- SALSBURY INDUSTRIES 표면 장착 인클로저
- LYNDEX-NIKKEN 쉘 밀 홀더
- LOVEJOY 덮개/그리드 어셈블리, 수평 스타일, 임페리얼
- HUB CITY HERA35 시리즈 ES형 주철 헬리컬 하이포이드 리듀서
- TRUE RESIDENTIAL 그로멧