항목 | 백분율 사이클 타이머 |
A | 아니오 : 20A, NC : 10A |
연락처 양식 | SPDT |
접촉 유형 | SPDT |
깊이 | 4" |
인클로저 재질 | 비금속 |
외함 유형 | NEMA 4X 실내 |
120V에서 HP | 1 |
240V에서 HP | 2 |
입력 전압 | 120/240 |
길이 | 4.5 " |
맥스. 시간 설정 | 24 시간. |
최소 시간 설정 | 15 초. |
설치 | 표면 실장 |
NEMA 평가 | 4X |
극 수 | 1 |
폭 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.46 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 33.27 |
선박 폭 (cm) | 27.69 |
HS 코드 | 9107008000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.