HONEYWELL
Fortune지 선정 100대 기업인 Honeywell은 안전, 보안 및 에너지 제품을 생산합니다. 미국 노스캐롤라이나주 샬럿에 본사를 두고 있는 이 브랜드는 자동화, 항공우주, 보안, 안전 및 생산성 산업에 혜택을 주고 있습니다. 상세 보기
필터
안전
HVAC 및 냉각기
전기용품
배관
테스터/측정기
작업공구
에어/공기압
선박/차량정비용품
파워트렌스미션
모터
용접
실험실 비품들
하드웨어
수작업공구
청소용품
도색용품 및 소모품
보안
잠금장치
가구 접대 및 음식 서비스
접착제/실란트/테이프
윤활제/루브리컨트
유압시스템
전동 공구
전자 제품 및 배터리
옥외 장비
조명
펌프
안전 필터
응급 눈 세척 및 샤워 장비전체보기
응급 눈 세척 및 샤워 액세서리 교체용 상단, 덮개, 라벨, 노즐 어셈블리, 장착 장치 및 관련 키트를 포함합니다. 범용 카트를 사용하면 중력식 응급 세안 스테이션을 장착하고 운반할 수 있습니다. 내구성이 뛰어난 금속 구조가 특징이며 고르지 않은 표면에서 쉽게 이동할 수 있는 튼튼한 바퀴가 포함되어 있습니다.
개인 눈 세척 스테이션
Honeywell 정보
Honeywell 카탈로그에는 리미트/인터록 스위치, 팬 및 리미트 컨트롤, 라인 전압 온도 조절기, 압력 조절기, 공기 청정기, 가스 밸브 등이 포함됩니다. 브랜드의 저전압 온도 조절기 온도가 사전 정의된 한계에 도달하면 전기 공급을 차단합니다. 이러한 온도 조절 장치에는 측정된 주변 온도를 항상 표시하는 크고 읽기 쉬운 백라이트 화면이 있습니다. 설정값 온도에 대한 원터치 액세스를 통해 사용자는 일시적으로나 영구적으로 언제든지 프로그램 일정을 무시할 수 있습니다. 온도 조절 범위가 화씨 40~99도인 수직 및 수평 장착 구성으로 사용할 수 있습니다. Honeywell 가습기 HumidiPRO 디지털 습도 제어 장치와 함께 제공되어 실내 기상 조건을 정밀하게 제어할 수 있습니다. 또한 창문에 서리가 끼거나 응결되는 것을 방지합니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Honeywell 제품의 파트 번호은 동등한 Vulacn Hart & White-Rodgers 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Honeywell 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 Honeywell 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
BW MicroClip 시리즈 가스 감지기
Honeywell BW MicroClip 시리즈 다중 가스 검지기는 최대 68개의 가스를 동시에 모니터링할 수 있는 휴대용 장치입니다. 물과 습기로부터 보호하기 위해 IPXNUMX 등급을 받았습니다. 이러한 감지...더 읽기
SuitePRO 온도 조절 장치
호텔, 콘도 및 학교 교실의 팬 코일 장치에 라인/저전압, 온/오프 제어를 제공합니다. 그들은 팬 속도를 자동으로 낮게 조정하는 VersaSpeed 팬 램프 알고리즘을 특징으로 합니다. ...더 읽기
자주 묻는 질문
Honeywell 가습기는 어떻게 작동합니까?
Honeywell 가습기는 증발, 초음파 진동 및 증기를 포함한 다양한 방법을 사용하여 공기에 수분을 추가합니다.
하니웰 가습기는 어떻게 청소하나요?
물통을 비우고 순한 세제로 장치를 닦은 다음 탱크를 완전히 헹굽니다.
Honeywell 가습기를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?
Honeywell 가습기를 사용하면 건조한 피부, 충혈 및 알레르기를 완화하고 정전기를 줄일 수 있습니다.
Honeywell은 어떤 유형의 온도 조절 장치를 제공합니까?
Honeywell은 프로그래밍 가능, 프로그래밍 불가능, 무선 및 스마트 온도 조절 장치를 제공합니다.
Honeywell 온도 조절 장치의 문제를 어떻게 해결합니까?
Honeywell 온도 조절기의 일반적인 문제 해결 단계에는 전원 확인, 온도 조절기 재설정, 올바른 배선 및 구성 확인이 포함됩니다.