LYNDEX-NIKKEN 태핑 콜렛
필터
스타일 | 모델 | 콜렛 시리즈 | 크기 | 탭 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | NT05-020(S) | #1 | 0.318 "X 0.238" | 5 / 16 " | ₩ 94,220 | |
A | SE1-3.5X2.7 | #1 | 3.5의 mm X 2.7 mm | M3, M5 | ₩ 89,810 | |
A | SE1-3.15X2.50 | #1 | 3.15의 mm X 2.5 mm | M4, M3 | ₩ 94,220 | |
A | SE1-6.0X4.9 | #1 | 6의 mm X 4.9 mm | M5, M6, M8 | ₩ 91,385 | |
A | SE1-9.0X7.0 | #1 | 9의 mm X 7 mm | M12 | ₩ 94,220 | |
A | SE1-9.5X7.0 | #1 | 9.5의 mm X 7 mm | M13 | ₩ 94,220 | |
A | SE1-9.0X7.1 | #1 | 9의 mm X 7.1 mm | M12, M9 | ₩ 89,810 | |
A | SE1-8.0X6.3 | #1 | 8의 mm X 6.3 mm | M11, M10, M8 | ₩ 92,697 | |
A | SE1-7.1X5.6 | #1 | 7.1의 mm X 5.6 mm | M7 | ₩ 91,385 | |
A | SE1-6.0X4.5 | #1 | 6의 mm X 4.5 mm | M6 | ₩ 94,220 | |
A | SE1-4.5X3.4 | #1 | 4.5의 mm X 3.4 mm | M4, M6 | ₩ 94,220 | |
A | SE1-4.0X3.15 | #1 | 4의 mm X 3.15 mm | M5, M4 | ₩ 107,695 | |
A | NT05-032(S) | #1 | 0.367 "X 0.275" | 1 / 2 " | ₩ 94,220 | |
A | SE1-11.2X9.0 | #1 | 11.2의 mm X 9 mm | M14 | ₩ 91,385 | |
A | SE1-11.0X9.0 | #1 | 11의 mm X 9 mm | M14 | ₩ 91,385 | |
A | SE1-2.5X2.1 | #1 | 2.5의 mm X 2.1 mm | M1.4, M1.8, M3 | ₩ 94,220 | |
A | SE1-2.8X2.1 | #1 | 2.8의 mm X 2.1 mm | M2, M2.2, M2.5, M4 | ₩ 94,220 | |
A | SE1-3.0X2.5 | #1 | 3의 mm X 2.5 mm | M2 | ₩ 108,535 | |
A | NT05-008(S) | #1 | 0.168 "X 0.131" | #8 | ₩ 94,220 | |
A | SE1-8.0X6.0 | #1 | 8의 mm X 6 mm | M11 | ₩ 91,682 | |
A | SE1-7.0X5.5 | #1 | 7의 mm X 5.5 mm | M10 | ₩ 94,220 | |
A | SE1-6.2X5.0 | #1 | 6.2의 mm X 5 mm | M7, M8 | ₩ 92,470 | |
A | SE1-5.0X4.0 | #1 | 5의 mm X 4 mm | M5 | ₩ 94,220 | |
A | SE1-4.0X3.2 | #1 | 4의 mm X 3.2 mm | M3 | ₩ 92,470 | |
A | SE1-2.24X1.8 | #1 | 2.24의 mm X 1.8 mm | M3 | ₩ 94,220 | |
A | SE1-5.6X4.5 | #1 | 5.6의 mm X 4.5 mm | M5 | ₩ 94,220 | |
A | NT05-012(S) | #1 | 0.220 "X 0.165" | #12 | ₩ 95,585 | |
A | NTPT05-008L(S) | #1 | 0.437 "X 0.328" | 1 / 8 " | ₩ 95,585 | |
A | SE1-8.0X6.2 | #1 | 8의 mm X 6.2 mm | M8, M10 | ₩ 91,385 | |
A | NT05-036(S) | #1 | 0.429 "X 0.322" | 9 / 16 " | ₩ 95,585 | |
A | SE1-6.3X5.0 | #1 | 6.3의 mm X 5 mm | M8, M6 | ₩ 92,347 | |
A | NT05-028(S) | #1 | 0.323 "X 0.242" | 7 / 16 " | ₩ 94,220 | |
A | NT05-024(S) | #1 | 0.381 "X 0.286" | 3 / 8 " | ₩ 95,585 | |
A | NT05-016(S) | #1 | 0.255 "X 0.191" | 1 / 4 " | ₩ 94,220 | |
A | NT05-010(S) | #1 | 0.194 "X 0.152" | #10 | ₩ 94,220 | |
A | NT05-006(S) | #1 | 0.141 "X 0.110" | # 0-6 | ₩ 92,837 | |
A | SE1-4.5X3.55 | #1 | 4.5의 mm X 3.55 mm | M6 | ₩ 94,220 | |
A | SE1-10.0X8.0 | #1 | 10.0의 mm X 8 mm | M10 | ₩ 92,837 | |
B | SE2-8.0X6.2 | #2 | 8의 mm X 6.2 mm | M8, M10 | ₩ 148,102 | |
B | NT10-052(S) | #2 | 0.652 "X 0.489" | 13 / 16 " | ₩ 148,102 | |
C | NT10-056(S) | #2 | 0.697 "X 0.523" | 7 / 8 " | ₩ 148,102 | |
B | SE2-13.0X10.0 | #2 | 13의 mm X 10.0 mm | M17 | ₩ 166,372 | |
B | SE2-7.0X5.5 | #2 | 7의 mm X 5.5 mm | M9, M10 | ₩ 146,370 | |
B | NT10-028(S) | #2 | 0.323 "X 0.242" | 7 / 16 " | ₩ 148,102 | |
B | SE2-10.0X8.0 | #2 | 10.0의 mm X 8 mm | M10 | ₩ 143,132 | |
B | NT10-048(S) | #2 | 0.590 "X 0.442" | 3 / 4 " | ₩ 148,102 | |
B | NT10-040(S) | #2 | 0.480 "X 0.360" | 5 / 8 " | ₩ 148,102 | |
B | NT10-020(S) | #2 | 0.318 "X 0.238" | 5 / 16 " | ₩ 148,102 | |
B | SE2-6.0X4.9 | #2 | 6의 mm X 4.9 mm | M5, M6, M8 | ₩ 146,370 | |
B | NT10-024(S) | #2 | 0.381 "X 0.286" | 3 / 8 " | ₩ 153,247 | |
B | NT10-032(S) | #2 | 0.367 "X 0.275" | 1 / 2 " | ₩ 148,102 | |
B | SE2-14.0X11.2 | #2 | 14의 mm X 11.2 mm | M20, M18 | ₩ 142,747 | |
A | NTPT10-016(S) | #2 | 0.562 "X 0.421" | 1 / 4 " | ₩ 174,142 | |
B | SE2-5.0X4.0 | #2 | 5의 mm X 4 mm | M5 | ₩ 147,192 | |
B | SE2-4.0X3.0 | #2 | 4의 mm X 3 mm | M3.5 | ₩ 182,104 | |
B | SE2-11.2X9.0 | #2 | 11.2의 mm X 9 mm | M14 | ₩ 140,682 | |
B | SE2-2.8X2.1 | #2 | 2.8의 mm X 2.1 mm | M2, M2.2, M2.5, M4 | ₩ 180,635 | |
B | SE2-16.0X12.5 | #2 | 16의 mm X 12.5 mm | M22 | ₩ 118,439 | |
B | SE2-6.3X5.0 | #2 | 6.3의 mm X 5 mm | M8, M6 | ₩ 146,370 | |
B | SE2-10.5X8.0 | #2 | 10.5의 mm X 8 mm | M14, M15 | ₩ 166,915 | |
A | NTPT10-024(S) | #2 | 0.700 "X 0.531" | 3 / 8 " | ₩ 173,337 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실린더 캐비닛
- 루버 플랜지 키트
- ADA 패드
- 냉매 측정 모니터링
- C- 후크 파이프 리프터
- 호스 릴
- 용접 테이블 및 액세서리
- 유틸리티 카트
- 원심펌프
- 실험실기구
- BRADY 휴대용 잠금 키트, 전기 / 밸브 잠금
- PARKER L2203P 시리즈, 유니온 티, FNPT, 황동
- SMITH-BLAIR 새들 클램프, 2 인치
- DIXON 고온 슬리브
- PALMGREN 아르보가 드릴 프레스
- SPEARS VALVES PVC 배수 폐기물 벤트 피팅 P106 청소 플러그, MPT
- WRIGHT TOOL 1/2인치 드라이브 육각 비트 소켓
- DINEX 유도 가열 시스템 충전기 베이스
- EDWARDS MFG 앵글 노처
- BALDOR / DODGE VSCU, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링