그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 두드리는 콜릿 |
콜렛 시리즈 | #2 |
크기 | 13의 mm X 10.0 mm |
탭 크기 | M17 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
원산지 | TW |
모델 | 콜렛 시리즈 | 크기 | 탭 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
NT05-006(S) | #1 | 0.141 "X 0.110" | # 0-6 | ₩ 92,837 | |
NT05-008(S) | #1 | 0.168 "X 0.131" | #8 | ₩ 94,220 | |
NT05-010(S) | #1 | 0.194 "X 0.152" | #10 | ₩ 94,220 | |
NT05-012(S) | #1 | 0.220 "X 0.165" | #12 | ₩ 95,585 | |
NT05-016(S) | #1 | 0.255 "X 0.191" | 1 / 4 " | ₩ 94,220 | |
NT05-020(S) | #1 | 0.318 "X 0.238" | 5 / 16 " | ₩ 94,220 | |
NT05-024(S) | #1 | 0.381 "X 0.286" | 3 / 8 " | ₩ 95,585 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.