BURNDY 구리 압축 러그
스타일 | 모델 | 스터드 크기 | 케이블 크기 | 케이블 크기 코드 | 폭 | 컬러 코드 | 다이 코드 | 끝까지 구멍 중심 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA28LB | 1 / 2 " | 3/0AWG | 3/0AWG | 1" | 보라색 | 1022 | 0.53 " | 2.67 " | ₩ 35,735 | |
B | YA30LB | 1 / 2 " | 250kcmil | 250kcmil | 1.19 " | 백 | 1024 | 0.53 " | 2.82 " | ₩ 45,360 | |
C | YA27LB | 1 / 2 " | 2/0AWG | 2/0AWG | 0.91 " | 주황색 | 1021 | 0.53 " | 2.61 " | ₩ 32,847 | |
D | YA31LB | 1 / 2 " | 250kcmil | 250kcmil | 1.29 " | 빨간색 | 1025 | 0.53 " | 2.93 " | ₩ 49,350 | |
E | YA29LB | 1 / 2 " | 4/0AWG | 4/0AWG | 1.09 " | 노란색 | 1023 | 0.53 " | 2.77 " | ₩ 41,212 | |
F | YA26LB | 3 / 8 " | 2/0AWG | 1/0AWG | 0.81 " | 검정 | 1020 | 0.41 " | 2.26 " | ₩ 23,625 | |
G | YA34LB | 5 / 8 " | 350kcmil | 350kcmil | 1.52 " | 갈색 | 1027 | 0.66 " | 3.56 " | ₩ 69,405 | |
H | YA44LB | 5 / 8 " | 750kcmil | 750kcmil | 2.18 " | 백 | 1032 | 0.94 " | 4.82 " | ₩ 306,267 | |
I | YA36LB | 5 / 8 " | 450kcmil | 450kcmil | 1.69 " | 초록색 | 1028 | 0.88 " | 3.83 " | ₩ 142,415 | |
J | YA3CLB | 5 / 16 " | 4 AWG | 4 AWG | 0.55 " | 백 | 1016 | 0.34 " | 1.92 " | ₩ 21,910 | |
K | YA1CLB | 5 / 16 " | 2 AWG | 2 AWG | 0.69 " | 초록색 | 1018 | 0.34 " | 1.97 " | ₩ 21,717 | |
L | YA25LB | 5 / 16 " | 1 AWG | 1 AWG | 0.75 " | 핑크 | 1019 | 0.34 " | 2.02 " | ₩ 23,555 |
구리 압축 러그
Burndy 압축 러그는 안정적이고 제어 가능한 전기 연결을 제공합니다. 종 모양의 직선형 배럴 설계를 통해 커넥터는 전류 서지, 극한 온도, 부식 및 진동을 견딜 수 있습니다. 이 UL 인증 러그는 과열과 부식을 방지하기 위해 고전도성 구리 구조와 전기 주석 도금이 특징입니다. 1.9~4.8인치 범위의 길이로 제공됩니다.