플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BURNDY YA26LB 표준 벨 배럴 Cu 러그 1 홀 1/0 Awg | AB6RMG 22C389

BURNDY YA26LB 표준 벨 배럴 Cu 러그 1 홀 1/0 Awg

재고 있음 있음
항목: AB6RMG 모델: YA26LB교차 참조: 22C389

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 25,847 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목XNUMX홀 표준 벨 배럴 CU 플렉스 러그
배럴 길이짧은
본체 재질구리
케이블 크기2/0AWG
케이블 크기 코드1/0AWG
컬러 코드검정
커넥터 타입벨 스트레이트 배럴
다이 코드1020
끝까지 구멍 중심0.41 "
길이2.26 "
자재구리
들여다 보는 구멍아니
판재전기 주석
스터드 크기3 / 8 "
스타일ㅁㄴㅇㄹ
타입상업용, 600V ~ 35KV
0.81 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.02
선박 높이 (cm)1.52
선박 길이 (cm)6.1
선박 폭 (cm)2.03
HS 코드8535908020
원산지US

제품 변형

프로덕트모델스터드 크기케이블 크기케이블 크기 코드컬러 코드다이 코드끝까지 구멍 중심길이가격
BURNDY YA3CLB 표준 벨 배럴 Cu 러그 1 홀 2-3 Awg | AB6RMB 22C383 YA3CLB5 / 16 "4 AWG4 AWG0.55 "10160.34 "1.92 "₩ 21,927
BURNDY YA29LB 표준 벨 배럴 Cu 러그 1 홀 4/0 Awg | AB6RMC 22C384 YA29LB1 / 2 "4/0AWG4/0AWG1.09 "노란색10230.53 "2.77 "₩ 47,530
BURNDY YA1CLB 표준 벨 배럴 Cu 러그 1 홀 2 Awg | AB6RMD 22C386 YA1CLB5 / 16 "2 AWG2 AWG0.69 "초록색10180.34 "1.97 "₩ 21,717
BURNDY YA27LB 표준 벨 배럴 Cu 러그 1 홀 2/0 Awg | AB6RME 22C387 YA27LB1 / 2 "2/0AWG2/0AWG0.91 "주황색10210.53 "2.61 "₩ 36,435
BURNDY YA31LB 표준 벨 배럴 Cu 러그 1홀 250kcmil | AB6RMF 22C388 YA31LB1 / 2 "250kcmil250kcmil1.29 "빨간색10250.53 "2.93 "₩ 49,350
BURNDY YA25LB 표준 벨 배럴 Cu 러그 1 홀 1 Awg | AB6RMH 22C390 YA25LB5 / 16 "1 AWG1 AWG0.75 "핑크10190.34 "2.02 "₩ 23,555
BURNDY YA44LB 표준 벨 배럴 Cu 러그 1홀 750kcmil | AB6RMJ 22C391 YA44LB5 / 8 "750kcmil750kcmil2.18 "10320.94 "4.82 "₩ 306,267

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BURNDY YA26LB 표준 벨 배럴 Cu 러그 1 홀 1/0 Awg
₩ 25,847 /단위