그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | XNUMX홀 표준 벨 배럴 CU 플렉스 러그 |
배럴 길이 | 짧은 |
본체 재질 | 구리 |
케이블 크기 | 4/0AWG |
케이블 크기 코드 | 4/0AWG |
컬러 코드 | 노란색 |
커넥터 타입 | 벨 스트레이트 배럴 |
다이 코드 | 1023 |
끝까지 구멍 중심 | 0.53 " |
길이 | 2.77 " |
자재 | 구리 |
들여다 보는 구멍 | 가능 |
판재 | 전기 주석 |
스터드 크기 | 1 / 2 " |
스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
타입 | 상업용, 600V ~ 35KV |
폭 | 1.09 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8535908020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 스터드 크기 | 케이블 크기 | 케이블 크기 코드 | 폭 | 컬러 코드 | 다이 코드 | 끝까지 구멍 중심 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YA3CLB | 5 / 16 " | 4 AWG | 4 AWG | 0.55 " | 백 | 1016 | 0.34 " | 1.92 " | ₩ 21,927 | ||
YA1CLB | 5 / 16 " | 2 AWG | 2 AWG | 0.69 " | 초록색 | 1018 | 0.34 " | 1.97 " | ₩ 21,717 | ||
YA27LB | 1 / 2 " | 2/0AWG | 2/0AWG | 0.91 " | 주황색 | 1021 | 0.53 " | 2.61 " | ₩ 36,435 | ||
YA31LB | 1 / 2 " | 250kcmil | 250kcmil | 1.29 " | 빨간색 | 1025 | 0.53 " | 2.93 " | ₩ 49,350 | ||
YA26LB | 3 / 8 " | 2/0AWG | 1/0AWG | 0.81 " | 검정 | 1020 | 0.41 " | 2.26 " | ₩ 25,847 | ||
YA25LB | 5 / 16 " | 1 AWG | 1 AWG | 0.75 " | 핑크 | 1019 | 0.34 " | 2.02 " | ₩ 23,555 | ||
YA44LB | 5 / 8 " | 750kcmil | 750kcmil | 2.18 " | 백 | 1032 | 0.94 " | 4.82 " | ₩ 306,267 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.