HONEYWELL 2NC/2NO, DPDT 스냅액션, 방폭 리미트 스위치
필터
액추에이터 위치 : Top , 암페어: 10 Ind / 0.3A Res./0.15 Res. , 팔 재질: 강철 , 본체 재질: 알류미늄 , 연락처 양식: 2NC / 2NO, DPDT 스냅 동작 , 깊이: 2.02 " , 전기적 연결: 3 피트 케이블 , 키: 2.56 " , IP 등급: IP 등급 없음 , NEMA 등급: 1, 7 , 작동 온도. 범위: -40도 ~ 160도 F , 롤러 직경: 0.75 " , 롤러 재질: 브론즈 , 롤러 폭: 0.31 " , 너비: 2.78 "
스타일 | 모델 | 액추에이터 길이 | 액추에이터 스타일 | 운동 | 운영력 | 여행 & 티켓 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EXD-AR-3 | 1.5 " | 로터리 레버 암 | CW | 0.5 파운드 ~ 1.25 파운드 | 사전 이동 (PT) 최대 0.250; 초과 이동 (OT) 최대 25도; 차동 이동 (DT) 최대 0.109 | 125AC/250AC/480AC/125DC/250DC | ₩ 1,329,387 | |
A | EXD-AR30-3 | 1.5 " | 로터리 레버 암 | CCW | 2.75의 파운드 | 사전 이동 (PT) 최대 0.219; 초과 이동 (OT) 최대 25도; 차동 이동 (DT) 최대 0.109 | 125AC / 250AC / 125DC / 250DC | ₩ 3,177,072 | |
B | EXD-Q-3 | 1.86 " | 플런저 | 선의 | 3의 파운드 | 사전 이동 (PT) 최대 0.156; 초과 이동 (OT) 최소 0.141 차동 이동 (DT) 최대 0.060 | 125AC / 250AC / 125DC / 250DC | ₩ 2,909,550 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 리셉터클 및 스위치 배선 모듈
- 푸드 스테이션
- 실과 버클을 달아서
- 스태커
- 높이 게이지
- 유압시스템 구성품
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 유압 여과기
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 차량 진단 및 검사
- OMRON 24VAC, 릴레이
- WIHA TOOLS 절연 멀티 비트 스크루 드라이버
- APPROVED VENDOR 바늘
- WM CASTER 레벨링 마운트
- 3M VHB 테이프 6 인치
- LISLE Torx 볼트
- EDWARDS SIGNALING 다중 톤 신호
- RINGERS GLOVES 헤비 듀티 충격 장갑
- ANSELL 2등급 전기 장갑, 16인치, 검정색
- BOSTON GEAR 키홈 및 고정 나사가 있는 8개의 직경 피치 강철 평 기어