그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 방폭형 리미트 스위치 |
액추에이터 길이 | 1.5 " |
액추에이터 위치 | Top |
액추에이터 스타일 | 로터리 레버 암 |
A | 10 Ind / 0.3A Res./0.15 Res. |
팔 재질 | 강철 |
본체 재질 | 알류미늄 |
인증 | ATEX, IEC Ex, Div. 1, & 2, 클래스 I, 그룹 C 및 D; Div. 1 & 2, 클래스 II, 그룹, E, F 및 G; II 2 G, EEx d IIB + H2 T6 |
연락처 양식 | 2NC / 2NO, DPDT 스냅 동작 |
깊이 | 2.02 " |
전기 연결 | 3 피트 케이블 |
높이 | 2.56 " |
IP 등급 | IP 등급 없음 |
운동 | CW |
NEMA 평가 | 1, 7 |
운영력 | 0.5 파운드 ~ 1.25 파운드 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 160도 F |
롤러 직경 | 0.75 " |
롤러 재질 | 브론즈 |
롤러 폭 | 0.31 " |
여행 & 티켓 | 사전 이동 (PT) 최대 0.250; 초과 이동 (OT) 최대 25도; 차동 이동 (DT) 최대 0.109 |
정격 전압 | 125AC/250AC/480AC/125DC/250DC |
폭 | 2.78 " |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 14.99 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 액추에이터 길이 | 액추에이터 스타일 | 운동 | 운영력 | 여행 & 티켓 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXD-AR30-3 | 1.5 " | 로터리 레버 암 | CCW | 2.75의 파운드 | 사전 이동 (PT) 최대 0.219; 초과 이동 (OT) 최대 25도; 차동 이동 (DT) 최대 0.109 | 125AC / 250AC / 125DC / 250DC | ₩ 3,497,007 | ||
EXD-Q-3 | 1.86 " | 플런저 | 선의 | 3의 파운드 | 사전 이동 (PT) 최대 0.156; 초과 이동 (OT) 최소 0.141 차동 이동 (DT) 최대 0.060 | 125AC / 250AC / 125DC / 250DC | ₩ 3,202,535 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.