EATON
필터
전기용품
안전
배관
선박/차량정비용품
모터
수작업공구
HVAC 및 냉각기
유압시스템
에어/공기압
테스터/측정기
하드웨어
조명
파워트렌스미션
펌프
보안
옥외 장비
전자 제품 및 배터리
전동 공구
작업공구
잠금장치
가구 접대 및 음식 서비스
윤활제/루브리컨트
도색용품 및 소모품
용접
사무용품
청소용품
실험실 비품들
전기용품 필터
스타터 및 접촉기전체보기
수동 스타터 액세서리 자동화, 공정 제어 및 생산 라인 애플리케이션을 위해 전기 제어 패널에 잔류 전류 및 소형 회로 차단기를 장착하는 데 적합한 버스 바입니다. 일부 모델에는 스파크 방지 작동을위한 핀 유형 전기 연결이 있습니다.
모터 스타터 인클로저 NEMA 전자 접촉기 과부하 릴레이 스타터 컨트롤 키트 열 단위
푸시 버튼전체보기
제어 스테이션 전기 제어 표시 등 기계 공정이 시작 또는 종료 된시기를 표시하는 데 적합한 NEMA 120 인클로저 및 프레 넬 렌즈를 특징으로하는 빨간색, 노란색 및 녹색 3VAC / DC PresTest 조명 장치
조명 푸시 버튼 연산자 접점 블록이있는 조명 푸시 버튼 범례 플레이트 멀티 헤드 연산자 비 조명 푸시 버튼 오퍼레이터 접촉 블록이있는 비 조광 푸시 버튼 자동화, 생산, 제조 및 자동차 애플리케이션을위한 전기 장비 및 산업 기계의 ON / OFF 전환에 이상적입니다. 조작이 간편한 대형 비 조광 버섯 머리
패널 표시 등 파일럿 라이트 렌즈 푸시 버튼 헤드 푸시 버튼 액세서리 푸시 버튼 접점 블록 푸시 버튼 램프 모듈 무선 푸시 버튼
이튼 소개
Eaton Corporation은 100년 이상 항공우주, 석유 및 가스, 의료, 통신 및 광산업과 데이터 센터에서 전기, 유압 및 기계 동력을 관리하기 위한 에너지 효율적이고 지속 가능한 솔루션을 제공해 왔습니다. Eaton 카탈로그는 백업 전력, 전력 관리 및 배전 솔루션으로 구성됩니다. 랙 및 인클로저; 기류 관리 및 서지 보호 장치; 및 관련 서비스(통합 및 UPS 서비스 포함). Eaton 회로 차단기는 과부하 및 단락으로 인한 과도한 전류 흐름으로 인한 손상으로부터 민감한 전기 장치를 보호하도록 설계되었습니다. 브랜드의 BAB 시리즈 볼트 온 회로 차단기 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 보장하는 열 자기 트리핑 메커니즘이 특징입니다. 이 Eaton 차단기는 최대 70A의 정격 전류를 처리할 수 있고 10V에서 240kA의 최대 차단 정격을 제공할 수 있습니다. Eaton 유압 벌크 호스, IEC 보조 보호 장치, EZ 클립 및 스위블 조인트와 같은 다양한 회로 차단기 및 기타 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.