항목 | 구인 펌프 |
경보 | 오디오 71db 비주얼 |
A | 9.7 |
소재베이스 | 주철 |
베어링 유형 | 소매 |
코드 길이 | 15ft. |
NPT 방전 | 1-1 / 2 인치 |
Duty | 끊임없는 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 34 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 19 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 43 |
높이 | 10 1 / 16 " |
주거 | 주철 |
주택 자재 | 주철 |
HP | 3/10 |
임펠러 재질 | 주철 |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 2 " |
맥스. 머리 | 19 피트 |
맥스. 액체 온도. | 130도 F |
최대 온도 | 130 F |
최소 웅덩이 직경 | 14 입력 |
모터 RPM | 1550 |
모터 유형 | 음영 처리 된 극 |
전원 코드 길이 | 8ft. |
RPM | 1550 |
샤프트 재질 | 탄소강 |
샤프트 씰 | 카본 세라믹 |
스위치 유형 | 피기 백 |
열 보호 | 가능 |
탑 소재 | 주철 |
타입 | 잠수 |
전압 | 115 |
폭 | 10 3 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 17.66 |
선박 높이 (cm) | 39.37 |
선박 길이 (cm) | 39.12 |
선박 폭 (cm) | 39.62 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | HP | A | 베어링 유형 | 임펠러 재질 | 맥스. Dia. 고체 | 맥스. 머리 | 모터 RPM | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
940-0006 | 4/10 | 8.5 | 상부 슬리브, 하부 볼 | 유리로 채워진 폴리 프로필렌 | 3 / 4 " | 38 피트 | 3450 | 3450 | ₩ 5,975,690 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.