승인된 공급업체 Y 스트레이너 Fnpt Bronze
필터
등급 : 300 , 연결: FNPT , 연결 타입: FNPT x FNPT , 개스킷 재질: PTFE , 하우징 재질: 브론즈 , 재료: 브론즈 , 화면 재질: 스테인리스 강 , 밀봉하다: PTFE
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 화면 크기 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GGS_2NYZ7 | 1 5 / 16 " | - | 400 @ 210도 F, 125 @ 353도 F | - | 0.593 " | 3 / 8 " | 2.38 " | ₩ 29,855 | |
A | GGS_2NYZ6 | 1.25 " | 1" | 400 @ 210도 F, 125 @ 353도 F | 1 / 4 " | 0.394 " | 1 / 4 " | 2" | ₩ 25,637 | |
A | GGS_2NYZ8 | 1.375 " | - | 400 @ 210도 F, 125 @ 353도 F | - | 0.593 " | 1 / 2 " | 2.75 " | ₩ 41,335 | |
A | GGS_2NYZ9 | 1.625 " | 1 9 / 20 " | 400 @ 210도 F, 125 @ 353도 F | 3 / 4 " | 0.878 " | 3 / 4 " | 3.187 " | ₩ 73,745 | |
A | GGS_2NZA2 | 2.5 " | - | 400 @ 210도 F, 125 @ 353도 F | - | 1.362 " | 1.25 " | 4.437 " | ₩ 69,737 | |
A | GGS_2NZA1 | 2.125 " | - | 400 @ 210도 F, 125 @ 353도 F | - | 1.093 " | 1" | 3.75 " | ₩ 104,877 | |
A | GGS_2NZA3 | 3" | - | 400 @ 210도 F, 125 @ 353도 F | - | 1.562 " | 1.5 " | 4.88 " | ₩ 205,467 | |
A | GGS_2NZA6 | 6.25 " | - | 300 @ 210도 F, 125 @ 353도 F | - | 3.264 " | 3" | 10.187 " | ₩ 681,047 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도구 준비 및 보관
- 체인 링크 울타리 하드웨어
- 페인트 믹서
- 가압식 휴대용 눈 세척 스테이션
- 브레이크 라인 액세서리
- 나사
- 냉각
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 작업대
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- GEORG FISCHER 감속기 부싱
- POWER FIRST 원격 전력 스테이크
- BRADY 안전 배너, 3-1 / 2 Ft. 높이, 10 피트. 폭
- SPEEDAIRE 에어 라인 윤활기
- HOFFMAN 피드스루 와이어웨이 니플
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 수직 3방향 볼 밸브 일반 스타일, 플랜지, FKM
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P331 벤트 엘보우, 허브 x 허브
- EATON 현장 설치 러그
- FEIN POWER TOOLS 진동 사포
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-D 스타일, 818 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기