그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Y 스트레이너 |
분출 포트 (NPT) | 3 / 4 " |
클래스 | 300 |
연결 | FNPT |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
가스켓 재질 | PTFE |
높이 | 1.625 " |
주택 자재 | 브론즈 |
길이 | 1 9 / 20 " |
자재 | 브론즈 |
최대. 압력 | 400 @ 210도 F, 125 @ 353도 F |
망사 | 20 |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
화면 | 스테인리스 강 |
화면 면적(평방인치) | 0.878 " |
스크린 소재 | 스테인리스 강 |
화면 크기 | 0.878 " |
봉 | PTFE |
크기 | 3 / 4 " |
폭 | 3.187 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 17.53 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | CN |
모델 | 높이 | 길이 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 화면 크기 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGS_2NYZ6 | 1.25 " | 1" | 400 @ 210도 F, 125 @ 353도 F | 1 / 4 " | 0.394 " | 1 / 4 " | 2" | ₩ 25,637 | |
GGS_2NYZ7 | 1 5 / 16 " | - | 400 @ 210도 F, 125 @ 353도 F | - | 0.593 " | 3 / 8 " | 2.38 " | ₩ 29,855 | |
GGS_2NYZ8 | 1.375 " | - | 400 @ 210도 F, 125 @ 353도 F | - | 0.593 " | 1 / 2 " | 2.75 " | ₩ 41,335 | |
GGS_2NZA1 | 2.125 " | - | 400 @ 210도 F, 125 @ 353도 F | - | 1.093 " | 1" | 3.75 " | ₩ 104,877 | |
GGS_2NZA2 | 2.5 " | - | 400 @ 210도 F, 125 @ 353도 F | - | 1.362 " | 1.25 " | 4.437 " | ₩ 69,737 | |
GGS_2NZA3 | 3" | - | 400 @ 210도 F, 125 @ 353도 F | - | 1.562 " | 1.5 " | 4.88 " | ₩ 205,467 | |
GGS_2NZA6 | 6.25 " | - | 300 @ 210도 F, 125 @ 353도 F | - | 3.264 " | 3" | 10.187 " | ₩ 681,047 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.