FABORY 소켓 나사 플러그
필터
구동 장치 형 : 헥스 소켓 , 마치다: 미완성 , 등급: 평가되지 않은 , 재료: 강철 , 측정 시스템: 메트릭 , 실 방향: 오른손 , 스레드 유형: 미터법 정밀
스타일 | 모델 | 드라이브 크기 | 머리 Dia. | 전체 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M07660.080.0100 | 4.0 mm | - | 8.0 mm | M8 X 1 | ₩ 110,116 | RFQ
|
A | M07660.100.0100 | 5.0 mm | - | 8.0 mm | M10x1 | ₩ 173,956 | RFQ
|
A | M07660.120.0150 | 6.0 mm | - | 10.0 mm | M12 X 1.5 | ₩ 225,094 | RFQ
|
B | M07640.120.0150 | 6.0 mm | 17.0 mm | 15.0 mm | M12 X 1.5 | ₩ 379,501 | RFQ
|
B | M07640.140.0150 | 6.0 mm | 19.0 mm | 15.0 mm | M14 X 1.5 | ₩ 246,400 | RFQ
|
A | M07660.140.0150 | 7.0 mm | - | 10.0 mm | M14 X 1.5 | ₩ 166,727 | RFQ
|
A | M07660.180.0150 | 8.0 mm | - | 10.0 mm | M18 X 1.5 | ₩ 59,741 | RFQ
|
B | M07640.160.0150 | 8.0 mm | 21.0 mm | 15.0 mm | M16 X 1.5 | ₩ 195,007 | RFQ
|
B | M07640.180.0150 | 8.0 mm | 23.0 mm | 16.0 mm | M18 X 1.5 | ₩ 123,734 | RFQ
|
A | M07660.160.0150 | 8.0 mm | - | 10.0 mm | M16 X 1.5 | ₩ 196,534 | RFQ
|
A | M07660.200.0150 | 10.0 mm | - | 10.0 mm | M20x1.5 | ₩ 132,414 | RFQ
|
A | M07660.220.0150 | 10.0 mm | - | 10.0 mm | M22x1.5 | ₩ 155,425 | RFQ
|
A | L07640.220.0150 | 10.0 mm | 27.0 mm | 18.0 mm | M22x1.5 | ₩ 6,361,243 | RFQ
|
B | M07640.220.0150 | 10.0 mm | 27.0 mm | 18.0 mm | M22x1.5 | ₩ 313,421 | RFQ
|
A | M07660.240.0150 | 12.0 mm | - | 12.0 mm | M24x1.5 | ₩ 222,549 | RFQ
|
B | M07640.240.0150 | 12.0 mm | 29.0 mm | 18.0 mm | M24x1.5 | ₩ 398,083 | RFQ
|
A | M07660.260.0150 | 12.0 mm | - | 12.0 mm | M26x1.5 | ₩ 290,181 | RFQ
|
B | M07640.300.0150 | 17.0 mm | 36.0 mm | 20.0 mm | M30x1.5 | ₩ 287,076 | RFQ
|
A | M07660.300.0150 | 17.0 mm | - | 12.0 mm | M30x1.5 | ₩ 131,803 | RFQ
|
A | M07660.360.0150 | 19.0 mm | - | 15.0 mm | M36x1.5 | ₩ 13,872 | RFQ
|
A | M07660.420.0150 | 22.0 mm | - | 18.0 mm | M42x1.5 | ₩ 81,021 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 핸드 래칫
- 전자 온도 컨트롤러 Acc.
- 액체 밀폐 코드 커넥터
- 에어 브레이크 액세서리
- 그립 키트를 당기는 케이블
- 머리보호구
- 욕조 / 수도꼭지
- 잠금장치
- 수질 및 정화
- 사서함 및 게시물
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 부싱
- HONEYWELL 오버 트래블 플런저 액추에이터 대형 봉인되지 않은 스냅 스위치
- RACO 1/2 "엔드 녹아웃 XNUMX 개
- MARCOM Hazwoper Dvd 패키지
- PETERSEN PRODUCTS 311 시리즈 복합 압력 게이지
- APOLLO VALVES 61-700 시리즈 미니 체크 밸브
- ACME ELECTRIC CE 시리즈 산업용 제어 변압기, 240 x 480V 기본
- Cementex USA 레깅스, 40칼로리.
- Cementex USA 맞춤형 도구 상자
- APPROVED VENDOR 토양 테스트 키트 파이프 링