HONEYWELL 오버트래블 플런저 액추에이터 대형 비밀폐형 스냅 스위치
필터
액추에이터 길이 : 1.94 " , 연락처 양식: SPDT , 현재 등급: 15 , 깊이: 0.069 " , 차동 이동: 0.0004 ~ 0.0020 인치 , 키: 0.95 " , 하우징 재질: 페놀 , 길이: 1.94 " , 최대. 여행 전: 0.015 " , 장착 치수: 1 "센터 , 작동력: 9.0 ~ 13.0 온스 , 작동 온도. 범위: -67도 ~ 185도 F , 해제력: 4.00 온스 , 터미널 유형: 나사 , 액추에이터 유형: 오버 트래블 플런저 , 전압 정격: 125 / 250 / 480VAC
스타일 | 모델 | 여행 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | BZ-2RD-A2 | 0.06 " | ₩ 53,690 | |
B | BZ-2RQ1-A2 | 0.219 " | ₩ 50,347 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 업라이트 진공 청소기
- 유압 공구 유량 제어 밸브
- 볼 밸브 연결 어댑터
- 흡연 대피소
- 리드 호스
- 검사/검색도구
- 스레드 삽입
- 환풍
- 플러시 밸브
- 해양 및 RV 펌프
- AME INTERNATIONAL 잭 스탠드, 핀 스타일
- ENPAC 강철 유출 팔레트
- SHAW PLUGS 해양 Turn-Tite 스테인레스 스틸 기계식 확장 플러그, 2 ~ 3인치
- EATON 매그넘 시리즈 전력 릴레이 모듈
- EATON S801+/S811+ 시리즈 소프트 스타터
- EATON Smartwire-DT 시리즈 컨택터 모듈
- WESTWARD 소켓 비트 세트
- PARKER 볼 밸브
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, MDSS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, XDND 웜/웜 이중 감속 감속기