SHAW 플러그 Marine Turn-Tite 스테인리스 스틸 기계식 확장 플러그, 2~3인치
Shaw Marine-Turn-Tite 기계식 확장 플러그는 나사산/O-링/실란트를 사용하지 않고 유압 주물 및 매니폴드의 유체 통로에 대한 영구적인 누수 방지 밀봉을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 공칭 사이즈 | 내부 Dia. | 맥스. 기압 | 타입 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52407 | 2.5 " | 2.44"에서 2.708" | 최대 5psi | 턴타이트 | 스테인리스 스틸, 네오프렌 고무 | ₩ 148,207 | |
A | 52406 | 2.25 " | 2.22"에서 2.464" | 최대 5psi | 턴타이트 | 스테인리스 스틸, 네오프렌 고무 | ₩ 133,227 | |
A | 52408 | 2.75 " | 2.63"에서 2.919" | 최대 5psi | 턴타이트 | 스테인리스 스틸, 네오프렌 고무 | ₩ 155,732 | |
A | 52409 | 3" | 2.92"에서 3.241" | 최대 5psi | 턴타이트 | 스테인리스 스틸, 네오프렌 고무 | ₩ 164,990 |
특징
- 원형 개구부의 저압 밀봉용으로 설계되었습니다.
- 이 확장 플러그에는 방수 작동을 위한 네오프렌 고무 씰이 있으며 유해한 UV 방사선으로부터 보호합니다.
- 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 스테인리스 스틸로 제작된 본체가 특징입니다.
표준 및 승인
- ISO 14001
자주 묻는 질문
Shaw Marine-Turn-Tite 기계식 확장 플러그의 공기압 처리 용량은 얼마입니까?
이 플러그는 최대 10 PSI의 기압을 견딜 수 있습니다.
이 플러그 구멍의 내경은 얼마입니까?
직경이 23.8~54.414mm인 구멍이 있습니다.
Turn-Tite와 Snap-Tite 핸들의 차이점은 무엇입니까?
Turn-Tite 확장 플러그는 Snap-Tite 핸들 플러그에 비해 구멍을 더 안전하게 밀봉할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Crowfoot 소켓 렌치 세트
- 바닥 광택기
- 솔레노이드 밸브 매니 폴드
- 흡입 플랜지
- 벨트 드라이브 후드 축 하향식 배기 통풍기
- 배급장비/피팅/커플링
- 공작용품
- 마무리공구
- 스레드 삽입
- 카운터 및 아워 미터
- PROTO 도구 손목 스트랩 끈
- PARLEC 홀더 보링 헤드
- HOSE MASTER 호스 메탈
- USA SEALING Buna N 플랜지 개스킷, 외경 4-5/8인치
- HOFFMAN 필터 그릴 패널
- ANVIL 표준 베벨 스웨이지 니플
- AQUATROL SAFETY VALVES 55 시리즈, 브론즈 조절식 릴리프 밸브
- MITUTOYO 봉
- POWER DRIVE 조임 샤프트