FABORY M07660.220.0150 소켓 나사 플러그, 강철, M22-1.5 나사산 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스크류 플러그 |
드라이브 크기 | 10.0 mm |
드라이브 유형 | 헥스 소켓 |
마감재 | 미완성 |
학년 | 평가되지 않은 |
자재 | 강철 |
전체 길이 | 10.0 mm |
측정 시스템 | 메트릭 |
스레드 방향 | 오른손 |
스레드 크기 | M22x1.5 |
나사 유형 | 미터법 정밀 |
원산지 | 개인마다 다름 |
모델 | 드라이브 크기 | 머리 Dia. | 전체 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
L07640.220.0150 | 10.0 mm | 27.0 mm | 18.0 mm | M22x1.5 | ₩ 6,361,243 | RFQ
|
M07640.120.0150 | 6.0 mm | 17.0 mm | 15.0 mm | M12 X 1.5 | ₩ 379,501 | RFQ
|
M07640.140.0150 | 6.0 mm | 19.0 mm | 15.0 mm | M14 X 1.5 | ₩ 246,400 | RFQ
|
M07640.160.0150 | 8.0 mm | 21.0 mm | 15.0 mm | M16 X 1.5 | ₩ 195,007 | RFQ
|
M07640.180.0150 | 8.0 mm | 23.0 mm | 16.0 mm | M18 X 1.5 | ₩ 123,734 | RFQ
|
M07640.220.0150 | 10.0 mm | 27.0 mm | 18.0 mm | M22x1.5 | ₩ 313,421 | RFQ
|
M07640.240.0150 | 12.0 mm | 29.0 mm | 18.0 mm | M24x1.5 | ₩ 398,083 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.