항목 | 지레 |
역수 | 2-3/8" and 2-3/4" |
마감재 | 새틴 니켈 |
방화 | 평가되지 않음 |
학년 | 3 |
손잡이 재질 | 황동 |
주요 재료 | 니켈 |
키잉 | 다른 키 |
키홈 유형 | 에 |
위치 유형 | 내부 또는 외부 |
Lockset 기능 | 입구 |
Lockset 성능 강도 | 가벼운 의무 |
키 수 | 2 |
핀 수 | 5 |
필요한 문 두께 | 1.75 " |
스트라이크 딤. | 2-3/4" x 1-3/4" |
스트라이크 유형 | 커브 드 립 스트라이크 |
스타일 | 전자 키패드 |
선박 중량 (kg) | 2.37 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 32.51 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 8301406030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.