그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 |
드라이브 크기 | 3 / 4 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 크롬 |
자재 | 단조 스틸 |
점수 | 12 |
출력 유형 | 마녀 |
전체 길이 | 2.125 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 1.125 " |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
UPC | 076799061362 |
선박 중량 (kg) | 0.73 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8204200000 |
프로덕트 | 모델 | 출력 유형 | 전체 길이 | 크기 | 테더 가능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6134 | 마녀 | 2 1 / 16 " | 1-1 / 16 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 46,602 | ||
6124 | 마녀 | 2" | 3 / 4 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 45,290 | ||
6126 | 마녀 | 2" | 13 / 16 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 45,290 | ||
6128 | 마녀 | 2" | 7 / 8 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 45,290 | ||
6130 | 마녀 | 2" | 15 / 16 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 45,290 | ||
6132 | 마녀 | 2.031 " | 1" | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 35,840 | ||
6138 | 마녀 | 2.125 " | 1.187 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 484,540 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.