그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레버 바 클램프 |
바 재질 | 강철 |
바 크기 | 1 x 1/2 인치 |
바 두께 (인치) | 1x1 / 2 |
바 너비 (인치) | 1/2 |
클램프 페이스 (인치) | 7/8 x 1-1/4 |
클램핑 표면 D (인치) | 1-1/4 |
클램핑 표면 W (인치) | 7/8 |
손잡이 길이 | 12 " |
손잡이 재질 | 단조 강철 드롭 |
부하 용량 | 1100의 파운드 |
맥스. 턱 개방 | 12 " |
공칭 클램핑 압력 | 1100의 파운드 |
공칭 레일 크기 (인치) | 1x1 / 2 |
열리는 | 4 입력 |
패드 타입 | 평면 |
스위블 패드 | 7/8 x 1-1 / 4 인치 |
회전 유형 | 볼과 소켓 |
인후 깊이 | 2-3 / 8 " |
타입 | 래칫 팅 F- 클램프 |
폭 | 7 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 18.8 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.