플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WILKERSON L18-02-KK00B 에어 라인 윤활기, 1/4 NPT, 88 Cfm Max. 유량, 최대 150Psi 압력 | CH6PYG 55CR33

WILKERSON L18-02-KK00B 에어 라인 루브리케이터, 1/4 NPT, 88 Cfm Max. 유량, 최대 150Psi 압력

재고 있음 있음
항목: CH6PYG 모델: L18-02-KK00B크로스 참조: 55CR33

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 139,422 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목에어 라인 윤활기
본체 재질알류미늄
그릇 크기4 온스
자재폴리 카보네이트
최대. 흐름CFM 88
최대. 압력150의 PSI
최대 온도125도 에프
오일 용량4 오즈.
전체 높이8.56 "
전체 길이8.5 "
전체 폭2.36 "
파이프 길이20 피트
파이프 크기1/4NPT

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.61
원산지중국

제품 변형

프로덕트모델최대 온도본체 재질보울 재질NPT오일 용량전체 높이전체 길이전체 폭가격
WILKERSON SL2-04-LLV0 공기 라인 윤활기 스테인리스 스틸 1/2 Npt 100 Cfm | AC2HDB 2KEJ2 SL2-04-LLV0150 F스테인리스 강스테인리스 강1 / 2 "4 오즈.7.62 "2.52 "2.36 "₩ 1,763,667
WILKERSON L40-0B-000 루 브리 케이 터 1 1/2 In | AE3UUD 5GC10 L40-0B-000125 F아연가드 포함 폴리 카보네이트1-1 / 2 "-11.67 "4.79 "5.5 "₩ 573,685
WILKERSON L50-0C-000 루 브리 케이 터 2 In | AE3UUE 5GC11 L50-0C-000125 F아연가드 포함 폴리 카보네이트2"-12.32 "5"5.5 "₩ 680,732
WILKERSON L08-02-KK00B 에어 라인 윤활기, 1/4 NPT, 52 Cfm Max. 유량, 최대 150Psi 압력 | CH6PYE 55CR31 L08-02-KK00B125도 에프알류미늄--0.6 오즈.6.04 "6"1.58 "₩ 103,022
WILKERSON L08-02-KL00B 에어 라인 윤활기, 1/4 NPT, 52 Cfm Max. 유량, 최대 250Psi 압력 | CH6PYF 55CR32 L08-02-KL00B150도 에프알류미늄금속-0.6 오즈.6.04 "6"1.58 "₩ 107,852
WILKERSON L18-02-KL00B 에어 라인 윤활기, 1/4 NPT, 88 Cfm Max. 유량, 최대 250Psi 압력 | CH6PYH 55CR36 L18-02-KL00B150도 에프알류미늄사이트 게이지가있는 금속-4 오즈.8.56 "8.5 "2.36 "₩ 153,072
WILKERSON L18-03-KK00B 3/8 NPT 에어 라인 윤활기, 90 Cfm Max. 유량, 최대 150Psi 압력 | CH6PYJ 55CR34 L18-03-KK00B125도 에프알류미늄--4 오즈.8.56 "8.5 "2.36 "₩ 153,317

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WILKERSON L18-02-KK00B 에어 라인 루브리케이터, 1/4 NPT, 88 Cfm Max. 유량, 최대 150Psi 압력
₩ 139,422 /단위