VESTIL LAD-TRN 시리즈 팁 앤 롤 이동식 사다리, 그립 스트럿
필터
기본 폭 : 29.5 " , 배터리 포함: 아니 , 용량: 350의 파운드. , 캐스터 직경: 4" , 캐스터 재질: 폴리 온 폴리 , 캐스터 유형: 까다로운 , 캐스터 폭: 1 1 / 4 " , 색상: 파란색 , 계단 사이의 거리: 10 " , 지상고 높이: 5 1 / 2 " , 난간 포함: 가능 , 재료: 강철 , 캐스터 번호: 2 , 후면 캐스터 폭: 1 1 / 4 " , 스프링 장착: 아니 , 단계 깊이: 7" , 계단 폭: 24 " , 상단 단계 깊이: 14 "
스타일 | 모델 | 베이스 길이 | 난간 높이 | 높이 | 단계 수 | 단계 각도 | 단계 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LAD-TRN-60-2-G | 30.13 " | 50 " | 50 " | 2 | 58 ° | 그립 스트럿 | ₩ 1,658,974 | |
B | LAD-TRN-50-2-G | 30.94 " | 50 " | 50 " | 2 | 50 ° | 그립 스트럿 | ₩ 1,746,716 | |
C | LAD-TRN-60-3-G | 35.81 " | 60 " | 60 " | 3 | 58 ° | 그립 스트럿 | ₩ 1,807,654 | |
D | LAD-TRN-50-3-G | 38.5 " | 60 " | 60 " | 3 | 50 ° | 그립 스트럿 | ₩ 1,836,520 | |
E | LAD-TRN-60-4-G | 42.06 " | 70 " | 70 " | 4 | 58 ° | 그립 스트럿 | ₩ 1,899,367 | |
F | LAD-TRN-50-4-G | 47 " | 70 " | 70 " | 4 | 50 ° | 천공 | ₩ 1,962,316 | |
G | LAD-TRN-60-5-G | 48.19 " | 80 " | 80 " | 5 | 58 ° | 그립 스트럿 | ₩ 2,323,134 | |
H | LAD-TRN-60-6-G | 54.31 " | 90 " | 90 " | 6 | 58 ° | 그립 스트럿 | ₩ 2,441,625 | |
I | LAD-TRN-50-5-G | 55.5 " | 80 " | 80 " | 5 | 50 ° | 그립 스트럿 | ₩ 2,319,392 | |
J | LAD-TRN-50-6-G | 63.38 " | 90 " | 90 " | 6 | 50 ° | 그립 스트럿 | ₩ 2,458,654 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 대걸레 손잡이 및 프레임
- 격벽 탱크 피팅
- 독 조명
- 유압 밸브 엑서사이즈
- 널링 도구 액세서리
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 리벳
- 엔진
- 카톤 스테이플러 및 실러
- 코르크
- MUELLER INDUSTRIES 팔꿈치, 90도, 통풍구
- NTN 원통형 베어링
- TSUBAKI 스프로킷 6.147 외부 # 60
- KLEIN TOOLS 다용도 버킷 150lb
- BUSSMANN 회로 차단기 액세서리
- DIXON 탱크 운송 감속기
- VULCAN HART 탱크 전면 패널
- PASS AND SEYMOUR Flexcor 시리즈 3/4인치 NPT 디럭스 스트레인 릴리프 디럭스 알루미늄 코드 그립
- SPEARS VALVES 디스크가 있는 폴리프로필렌 표준 밸브 점검 키트, Buna-N
- POLY-PLANAR 앰프