그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 라인 윤활기 |
조정 유형 | 드라이버 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
보울 재질 | 스테인리스 강 |
그릇 크기 | 4.0 온스 |
둥근 천장 | 통합 시력 |
높이 | 6.81 " |
손잡이 | 조정 |
길이 | 2.38 " |
자재 | 스테인리스 강 |
최대. 흐름 | CFM 100 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 150 F |
NPT | 1 / 2 " |
오일 용량 | 4 오즈. |
전체 높이 | 7.62 " |
전체 길이 | 2.52 " |
전체 폭 | 2.36 " |
파이프 런 (Ft.) | 25 |
파이프 크기 | 1 / 2 "NPT |
폭 | 2.38 " |
선박 중량 (kg) | 1.12 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 18.03 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8481100040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 온도 | 본체 재질 | 보울 재질 | NPT | 오일 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L40-0B-000 | 125 F | 아연 | 가드 포함 폴리 카보네이트 | 1-1 / 2 " | - | 11.67 " | 4.79 " | 5.5 " | ₩ 573,685 | ||
L50-0C-000 | 125 F | 아연 | 가드 포함 폴리 카보네이트 | 2" | - | 12.32 " | 5" | 5.5 " | ₩ 680,732 | ||
L08-02-KK00B | 125도 에프 | 알류미늄 | - | - | 0.6 오즈. | 6.04 " | 6" | 1.58 " | ₩ 103,022 | ||
L08-02-KL00B | 150도 에프 | 알류미늄 | 금속 | - | 0.6 오즈. | 6.04 " | 6" | 1.58 " | ₩ 107,852 | ||
L18-02-KK00B | 125도 에프 | 알류미늄 | - | - | 4 오즈. | 8.56 " | 8.5 " | 2.36 " | ₩ 139,422 | ||
L18-02-KL00B | 150도 에프 | 알류미늄 | 사이트 게이지가있는 금속 | - | 4 오즈. | 8.56 " | 8.5 " | 2.36 " | ₩ 153,072 | ||
L18-03-KK00B | 125도 에프 | 알류미늄 | - | - | 4 오즈. | 8.56 " | 8.5 " | 2.36 " | ₩ 153,317 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.